Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-44-1876 Herst.-Nr.: TL-WA801N EAN/GTIN: 6935364052461 |
| |
|
| | |
| Der WLAN-Accesspoint TL-WA801N von TP-LINK ist dazu konzipiert, ein skalierbares Highspeed-Wireless-N-Netzwerk einzurichten oder zu erweitern oder mehrere Ethernet-fähige Geräte wie Spielekonsolen, digitale Medienadapter, Drucker oder ans Netzwerk angeschlossene Speichermedien mit dem WLAN zu verbinden. Der Accesspoint unterstützt eine Vielzahl unterschiedlicher Funktionen, die Sie eine größere Flexibilität des WLANs erleben lassen als je zuvor. Highlights - WLAN-Übertragungsrate von 300Mbit/s für reibungslose, schnelle Datentransfers
- Unterstützt mehrere Betriebsmodi
- Bauen Sie einfach eine WPA2-verschlüsselte, sichere Verbindung auf, indem Sie auf die WPS-Taste drücken
- Bis zu 30 Meter Power-over-Ethernet-Reichweite für flexible Platzierung
- Wand- und Deckenmontage möglich
- Ethernet Port(RJ45) unterstützt Passives PoE
- 2 feste Omni-Direktionale Antennen
- WEP, WPA/WPA2, WPA/WPA2-PSK Verschlüsselung Betriebsmodi:
- AP Modus
- Multi-SSID Modus
- Client Modus
- Range Extender Modus
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 589 g | Höhe: | 7 cm | Länge: | 22.8 cm | Breite: | 31.6 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: access point, router, ap, accesspoint, wlan |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 13,87* | € 18,55* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 14,40* | € 19,27* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 14,39* | € 19,39* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,60* | € 19,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 14,72* | € 19,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|