Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link WL-AP Access Point TL-WA801N (300MBit)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link WL-AP Access Point TL-WA801N (300MBit)
TP-Link WL-AP Access Point TL-WA801N (300MBit)
Artikel-Nr.:
     832-374697
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-WA801N
EAN/GTIN:
     6935364052461
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Produktfunktionalitäten
TP-LINKs 300Mbit/s-WLAN-Accesspoint TL-WA801N wurde dazu konzipiert, ein skalierbares Highspeed-WLAN-Netzwerk einzurichten oder zu erweitern oder mehrere Ethernet-fähige Geräte wie Spielekonsolen, digitale Medienadapter, Drucker oder ans Netzwerk angeschlossene Speichermedien mit dem WLAN zu verbinden. Die Accesspoints unterstützen eine Vielzahl unterschiedlicher Funktionen, die Sie eine größere Flexibilität des WLANs erleben lassen als je zuvor. Jetzt können Sie beim Download größerer Datenmengen, Online-Gaming oder Videostreaming ein besseres Internet-Erlebnis genießen.

300 Mbit/s WLAN-Geschwindigkeit nach 802.11n
Mit der Übernahme des fortschrittlichen MIMO (Multi-Input/Multi-Output) IEEE802.11n arbeitet er mit zwei Antennen gleichzeitig zum Senden und Empfangen, um Störungen und Signalverluste zu vermeiden, wenn lange Strecken oder physische Barrieren in einem kleinen Büro oder in einer großen Wohnung überwunden werden müssen. Das führt zu einer unglaublichen Verbesserung der WLAN-Performance von 300 Mbit/s, sogar in einem Stahlbetonbau. Vor allem können Sie sich bei einer Langstreckenverbindung leicht dort auf das WLAN aufschalten, wo dies mit herkömmlichen 11g-Produkten nicht möglich ist

Mehrere Betriebsarten - einfacher Aufbau eines WLAN
Unterstützt die Betriebsarten AP-Client, Bridge, Repeater und Accesspoint, womit verschiedene WLAN-Anwendungen ermöglicht werden, um so den Benutzern ein dynamischeres und umfassenderes Erlebnis bei der Verwendung der Accesspoints zu verschaffen. Mehrere Betriebsmodi helfen Ihnen auch beim einfachen Aufbau eines kabellosen Netzwerks für schwer zu verkabelnde Standorte oder bei der Eliminierung drahtloser Totzonen.

Passives PoE unterstützt - Flexiblerer Einsatz
Das TL-WA801N kann über ein Ethernet-Kabel mit Strom versorgt werden, um gleichzeitig Daten und Strom an jeden beliebigen Ort zu senden, selbst wenn sich Ihr AP bis zu 100 Fuß entfernt befindet. Diese Funktion vervielfacht Ihre Möglichkeiten und ermöglicht es Ihnen, den AP an einer Position zu platzieren, die für das bestmögliche Signal am günstigsten ist, z.B. an der Wand oder an der Decke Ihres Büros.
Weitere Informationen:
weight:
0.602 kg
height:
0.070 m
width:
0.225 m
depth:
0.310 m
Weitere Suchbegriffe: tp link access point, access point, Wireless AccessPoint
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
202
€ 4,50*
ab € 14,38*
€ 18,72*
1 Tag
20
€ 2,90*
ab € 14,42*
€ 18,75*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 14,54*
€ 18,76*
1 Tag
111
€ 7,50*
ab € 15,53*
€ 20,11*
€ 5,95*
ab € 15,50*
€ 20,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.