Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-44-1969 Herst.-Nr.: ATP700-EU0102F EAN/GTIN: 4718937610525 |
| | |
|
| | |
| Die ATP700-Firewall ist mit Smart Cloud Intelligence ausgestattet. Diese Schwarm-Intelligenz wehrt all diese hochentwickelten, hartnäckigen Bedrohungen ununterbrochen und nahtlos ab und bietet ultimativen, tiefgreifenden Schutz gegen noch unbekannte Angriffe in der Zukunft. Highlights - Hochentwickelter Schutz gegen neue und dynamische Bedrohungen
- Multilayer-Schutz durch standardmäßige gebündelte Dienste zur Sicherheit
- Cloud Intelligence identifiziert eingehende Bedrohungen
- Cloud Machine Learning
- identifiziert unbekannte Dateien von allen ATP-Firewalls, sammelt die Ergebnisse in einer Datenbank und gibt jeden Tag allen ATP-Firewalls ein Update
- Sandboxing
- Isolierte Cloud-Umgebung, die unbekannte Dateitypen enthält, um neue Malware-Typen zu identifizieren, die von herkömmlichen statischen Sicherheitsmechanismen nicht erkannt werden können
- Inkl. 1 Jahr Security GOLD Pack
- Firewall Throughput: 6000 Mbit/s
- UTM (AV+IDP) Throughput: 1500 Mbit/s
- Max. TCP Concurrent Sessions: 1600000
- Ethernet / SFP: Multi-WAN GOLD Security Pack:
- Sandboxing
- Content Filter
- URL Threat Filter
- App Patrol
- Email Security
- Anti-Malware mit Hybrid Modus
- Threat Intelligence Machine Learning
- Intrusion Prevention IDP
- IP Reputation Filter
- Geo Enforcer GeoIP
- Wireless Controller 24
- SecuReporter Premium Weitere Schnittstellen:
- 2 x SFP
- DB9 Console Port
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4746 g | Höhe: | 15.2 cm | Länge: | 39 cm | Breite: | 51.3 cm | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.831,78* | € 1.954,63* | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.829,93* | € 1.954,64* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 1.846,60* | € 1.966,95* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 1.834,92* | € 1.967,33* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 1.855,97* | € 1.978,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|