Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-44-8944 Herst.-Nr.: DAC10G-1M-ZZ0103F EAN/GTIN: 4718937611843 |
| |
|
| | |
| Die DAC 10-Gigabit-Verbindungskabel mit fest montierten SFP+ Modulen ermöglichen ein einfaches Verbinden von Switches, Servern und Storage-Lösungen. Highlights - ZyXEL DAC10G Stacking-Kabel
- Verbindet Switches, Server und Storage-Lösungen
- SFP+ zu SFP+
- Einfach in der Anwendung
- Länge: 1 Meter
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 180 g | Höhe: | 4 cm | Länge: | 18 cm | Breite: | 24.8 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabel, accessories, zubehör, verbindung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 71,69* | € 78,13* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 71,78* | € 78,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 71,79* | € 78,24* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 73,11* | € 79,66* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,21* | € 81,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|