Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-45-3560 Herst.-Nr.: DN-91400 EAN/GTIN: 4016032280750 |
| | |
|
| | |
| Das Modulare Patch Panel von DIGITUS ist als 16- oder 24-Port Variante erhältlich. Der 1,5 mm kaltgewalzte C-Stahl bietet optimalen Halt für Ihre Keystone Module. Highlights - DIGITUS Modulares Patch Panel ungeschirmt
- Patch Panel für Keystone Module
- Gehäusematerial: 1,5 mm kaltgewalzter C-Stahl
- Geeignet für ungeschirmte Keystone Module und Kupplungen
- Passend für 19 Zoll Schrankmontage
- Einbauhöhe: 1 HE
- Farbe: Schwarz (RAL 9005)
- Ausführung Keystone Aufnahme: 2-reihig Normen:
- ISO/IEC 11801 3rd Ed.
- EN 50173-1
- EIA/TIA 568-C Technische Eigenschaften:
- Material Gehäuse: 1,5 mm SPCC kaltgewalztes Stahlblech, pulverbeschichtet
- Material Standard: EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE, NFA 36/401
- Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 16
- Steckverbindertyp: RJ45 8(8)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 285 g | Höhe: | 1 cm | Länge: | 4.8 cm | Breite: | 51.1 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,55* | € 3,58* | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 2,58* | € 3,60* | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 2,61* | € 3,64* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,92* | € 4,04* | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,92* | € 4,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|