Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-45-3594 Herst.-Nr.: AK-330505-000-S EAN/GTIN: 4016032296195 |
| | |
|
| | |
| Dieser Adapter eignet sich beispielsweise zum Verbinden von HDMI-Kabeln Typ A an Geräte oder Kabel mit DVI-I Stecker. Highlights - HDMI Adapter, Typ A
- DVI-I (24+5)
- Stecker auf Buchse
- Full HD, Dual-Link
- Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
- Zum Verbinden von HDMI-Kabeln Typ A an Geräte oder Kabel mit DVI-I Stecker
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 32 g | Höhe: | 1.5 cm | Länge: | 5 cm | Breite: | 6 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi, hdmi, dvi-i, adapter, full |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,86* | € 2,88* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,98* | € 2,89* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 2,02* | € 2,92* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 2,06* | € 2,97* | | | | | 39 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,14* | € 3,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|