Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X46592 Herst.-Nr.: AK-330505-000-S EAN/GTIN: 4016032296195 |
| |
|
| | |
| Dieser Adapter eignet sich beispielsweise zum Verbinden von HDMI-Kabeln Typ A an Geräte oder Kabel mit DVI-I Stecker. Features: Full HD tauglich DVI Dual Link Kontakoberfläche vernickelt Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Auflösung Video: | 1920 x 1200 Pixel | Halogenfrei: | Nein | Anwendungsbereiche: | Monitor-/TV-Adapter | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Stecker-Ausführung: | gerade | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss-Typ: | HDMI + DVI | Ausführung: | Adapter | Signal-Flussrichtung: | unidirektional | Anschluss A: | HDMI-Stecker | Anschluss B: | DVI-Buchse 24+5pol. | Kabel-Version: | HDMI High Speed + DVI-I Dual Link | Produkt-Art: | TV, Monitor Adapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 1,86* | € 2,88* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,98* | € 2,89* | | | | | 20 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 2,02* | € 2,92* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 2,06* | € 2,97* | | | | | 39 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,14* | € 3,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|