Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS HDMI EDID Emulator für Extender, Switcher, Splitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-45-3607
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-70466
EAN/GTIN:
     4016032442554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Der Digitus 4K HDMI EDID Emulator emuliert kontinuierlich einen angeschlossenen HDMI-Monitor, sodass die Signalquelle auch bei Verbindungsunterbrechungen ihr Signal nicht verändert oder abschaltet.
Er verfügt über voreingestellte EDID-Daten (Auflösungen/Timings), diese finden Sie in der Bedienungsanleitung. Sollten EDID-Daten eines individuellen Monitors/Displays fehlen, so können diese mit der praktischen Klon-Funktion schnell und einfach ausgelesen und geklont werden.

Highlights
  • DIGITUS HDMI EDID Emulator
  • Emuliert HDMI EDID (Extended Display Identification Data) Informationen
  • Löst mögliche Übertragungsprobleme bei den kommunizierenden Geräten (Monitor, Signalquelle) zum Beispiel bei unterschiedlichen Auflösungen, Formaten, usw.
  • Verfügt über voreingestellte EDID-Daten (Auflösungen/Timings)
  • Klonfunktion
  • Ermöglicht das Auslesen und Klonen der EDID-Daten eines angeschlossenen TV´s/Monitors/Bildschirms
  • Unterstützt Auflösungen bis zu UHD 4K2K/60 Hz
  • HDCP Durchleitung


  • Unterstützt Auflösungen bis zu UHD 4K2K / 60 Hz HDCP Durchleitung 1 x HDMI Eingang: HDMI-Stecker zum Anschluss an die Signalquelle 1 x HDMI Ausgang: HDMI-Buchse zum Anschluss des HDMI Kabels Unterstützt HDCP 2.2 / 1.4 Unterstützt VESA und CEA Spezifikationen
Weitere Informationen:
Gewicht:
42 g
Höhe:
2.5 cm
Länge:
7.5 cm
Breite:
14 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Monitor Splitter, Video Splitter, Videosplitter, videosplitter digitus, monitor splitter, emulator, hdmi, edid, pc
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,09*
€ 12,48*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 9,27*
€ 12,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 9,31*
€ 12,55*
€ 4,50*
ab € 9,59*
€ 12,89*
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 9,85*
€ 13,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.