Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus R550 Wi-Fi 6 Accesspoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-45-4642
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     901-R550-WW00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der RUCKUS R550 Access Point mit der neuesten Wi-Fi 6-Technologie (802.11 ax) bietet die ideale Kombination aus erhöhter Kapazität, verbesserter Abdeckung und Erschwinglichkeit in dichten Umgebungen. Der R550 ist ein Dual-Band-Dual-Concurrent-Accesspoint der Mittelklasse, der vier räumliche Streams unterstützt (2x2:2 in 2,4 GHz / 5 GHz). Der R550 unterstützt Spitzendatenraten von bis zu 1774 Mbit/s und verwaltet effizient bis zu 512 Clientverbindungen.

Highlights
  • Reduzieren Sie Interferenzen und erweitern Sie die Abdeckung mit der patentierten, adaptiven BeamFlex+ -Antennentechnologie, die mehrere gerichtete Antennenmuster verwendet
  • Verbinden Sie mehrere Geräte gleichzeitig mit vier räumlichen MU-MIMO-Streams und Dualband-2,4 / 5-GHz-Unterstützung und verbessern Sie zusätzlich die Geräteleistung
  • Dynamische ChannelFly-Kanaltechnologie verwendet maschinelles Lernen, um automatisch die am wenigsten überlasteten Kanäle zu finden
  • Reduzieren Sie teure Verkabelungen und komplexe Netzwerk-Konfigurationen durch SmartMesh-Netztechnologie
  • IoT-fähig
  • integriertes BLE und ZigBee


  • SmartMesh Wireless Meshing Technologie VLAN:
  • 802.1Q
  • Port-basiert
  • VLAN-Pooling
  • Dynamisch, pro BSSID basierend auf RADIUS Antennengewinn:
  • Bis zu 3 dBi
  • Übertragungsraten bei 2.4 GHz, max. 574 Mbit/s
  • bei 5 GHz, max. 1200 Mbit/s Unterstützt IoT:
  • BLE
  • Zigbee Sicherheit:
  • WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, WPA3-Personal, WPA3-Enterprise, 802.11i, Dynamic PSK, OWE
  • WIPS/WIDS Stromversorgung:
  • Power over Ethernet mit Cat 5/5e/6 Kabel
  • 802.3af PoE max. 12.71 W
  • 802.3at PoE+ max.18.71 W
  • DC Input 12 VDC max. 16.58 W
Weitere Informationen:
Gewicht:
819 g
Höhe:
8.6 cm
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: ruckus access point, access point, Ruckus, R550, Indoor, Wi-Fi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
99
€ 1,00*
ab € 429,56*
€ 484,89*
Lager 1359
167
€ 2,90*
ab € 642,83*
€ 717,69*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,69*
€ 854,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,09*
€ 845,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,79*
€ 841,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,27*
€ 821,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,83*
€ 764,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.