Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus R550 indoor Accesspoint Bluetooth ZigBee Wi-Fi 6 2,4 GHz 5 DC-Strom / PoE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ruckus R550 indoor Accesspoint Bluetooth ZigBee Wi-Fi 6 2,4 GHz 5 DC-Strom / PoE
Ruckus R550 indoor Accesspoint Bluetooth ZigBee Wi-Fi 6 2,4 GHz 5 DC-Strom / PoE
Artikel-Nr.:
     7405B-999858529
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     901-R550-WW00
EAN/GTIN:
     5715063156483
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Ruckus R550 indoor Accesspoint Bluetooth ZigBee Wi-Fi 6 2,4 GHz 5 DC-Strom / PoE

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Ruckus R550 - Accesspoint - Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi 6 Gerätetyp: Accesspoint Formfaktor: Extern - innen Lokalisierung: Weltweit Data Link Protocol: Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, ZigBee, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) Frequenzband: 2,4 GHz, 5 GHz Leistung: Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 1200 Mbit/s Kapazität: Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 31 ¦ Maximale Anzahl von Clients: 512 Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung: PoE+ Stromversorgung: DC 48 V / (PoE) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 19,02 cm x 17,6 cm x 4,78 cm Gewicht: 562 g

CommScope Ruckus R550 Accesspoint Bluetooth ZigBee Wi–Fi 6 2,4 GHz 5 DC–Strom / PoE

Produktbeschreibung:

R550 Indoor Access PointDie Anforderungen an die
Wi–Fi–Kapazitä,t in Klassenzimmern,
Bü,rorä,umen und mittelgroß,en Veranstaltungsorten
steigen aufgrund der Zunahme der Anzahl der ü,ber
Wi–Fi verbundenen Gerä,te.
Ein steigender Bandbreitenbedarf fü,r Anwendungen
und ein stä,ndig zunehmendes Sortiment an
IoT–Gerä,ten fü,hrt zu einer weiteren
Belastung der bereits ü,berlasteten Wi–Fi–Netzwerke. ,Der
Access Point (AP) RUCKUS R550 mit neuester Wi–Fi–6–Technologie
(802.11ax) bietet die optimale Kombination aus
gesteigerter Kapazitä,t,
verbesserter Abdeckung und Kosten in dichten Umgebungen.Versorgt
mehr Gerä,teVerbinden Sie mehr Gerä,te
parallel mit vier rä,umlichen MUMIMO–Streams
und gleichzeitigen 2,4–/5–GHz–Dual–BandFunkgerä,ten,
wä,hrend Sie die Leistung Ihrer Gerä,te
verbessern.Konvergenter Access PointDamit kö,nnen
Kunden isolierte Netzwerke vermeiden und WiFi–
und Nicht–Wi–Fi–Funktechnologien in einem einzigen
Netzwerk zusammenzufassen,
indem sie integrierte BLE– und Zigbee–Verfahren
einsetzen und auch zukü,nftige Funktechnologien
ü,ber den USB–Anschluss einbinden.Beeindruckende
Wifi–LeistungSchwä,chen Sie die Inferenz und
erweitern Sie die Abdeckung durch die patentierte
adaptive Antennentechnologie BeamFlex+&trade,
mit mehreren direktionalen AntennenmusternAutomatisierung
des optimalen DurchsatzesDie dynamische Kanalverwaltungstechnologie
ChannelFly nutzt maschinelles Lernen,
um automatisch die am wenigsten ausgelasteten
Kanä,le zu finden.
Sie erhalten stets den hö,chsten Durchsatz,
den das Band unterstü,tzt.Besseres Mesh NetworkingReduzieren
Sie teure Verkabelungen und komplexe MeshKonfigurationen,
indem Sie einfach ein Kontrollkä,stchen mit
der Wireless Meshing–Technologie SmartMesh aktivieren,
um selbst–formende, selbst–reparierende Mesh–Netzwerke
dynamisch zu erstellen.Mehr als Wi–FiUnterstü,tzen
Sie Dienste ü,ber Wi–Fi hinaus ,&ndash,
mit der IoT–Suite von Ruckus, der Sicherheits–
und Onboarding–Software Cloudpath,
der Software fü,r die Wi–Fi–Lokalisierung
SPoT und der Cloud–AnalyticsTechnische Daten:Netzteil
oder POE Injektor nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Innen
Breite
19,02 cm
Tiefe
17,6 cm
Höhe
4,78 cm
Gewicht
562 g
Lokalisierung
Weltweit
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Anschlusstechnik
Kabellos
Datenübertragungsrate
1774 Mbps
Data Link Protocol
Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, ZigBee, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6)
Frequenzband
2,4 GHz, 5 GHz
Leistung
Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 1200 Mbit/s
Kapazität
Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 31 ¦ Maximale Anzahl von Clients: 512
Leistungsmerkmale
Geeignet für Wandmontage, Wireless Intrusion Detection System (WIDS), unterstützt Wi–Fi Multimedia (WMM), Access Control List (ACL) Support, Quality of Service (QoS), Low Density Parity Check (LDPC), Plenum–Rated, Space Time Blocking Code (STBC), GRE–Tunneling, Deckenmontage möglich, Wireless Intrusion Prevention System (WIPS), Captive Portal, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), 802.1x–Authentifizierung, BeamFlex+ Smart Antenna Technology, Richtlinienbasierte Ratenbegrenzung, Hotspot Zugangspunkt–Fahigkeit, Airtime Fairness, 2x2 Mu–Mimo–Technologie, Anschluss–basiertes VLAN, ChannelFly, SmartMesh, 2x2 SU–MIMO–Technologie, Polarization Diversity with Maximal Ratio Combining (PD–MRC), Multicast–Modus, Airtime–based WLAN Prioritization, HotSpot 2.0, WISPr–Authentifizierung, IPv4 und IPv6 Dual–Stack, SoftGRE Tunneling, WMM Energiesparmodus, SmartCast, SmartRoam, Spectrum Analysis, SpeedFlex, SmartZone, Transmit Beamforming, auf Basis von Background–Scan, anpassbares Band Balancing, Client Load Balancing, VLAN Pooling, Anwendungserkennung und –Steuerung, Device Fingerprinting
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, TKIP, WPA2, WPA–PSK, WPA3–Enterprise, WPA3–Personal, Opportunistic Wireless Encryption (OWE), WPA3–Enhanced Open
Authentifizierungsmethode
RADIUS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.11k, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax, Wi–Fi CERTIFIED 6
Antenne
Antenne
Intern
Gain Level
3 dBi
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth Low Energy (LE), Zigbee
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base–T (PoE) – RJ–45 ¦ 1 x 1000Base–T – RJ–45 ¦ 1 x USB 2.0 – Type A
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 61000–4–2, EN 61000–4–3, EN 61000–4–5, RoHS, EN 60950–1, WEEE, EN 60601–1–2, EN 62311, EN 50121–4, IEC 61373, EN 50121–1, ISTA 2A
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)–Unterstützung
PoE+
Erforderliche Netzspannung
DC 48 V / (PoE)
Leistungsaufnahme im Betrieb
18.71 Watt
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: ruckus access point, access point, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 429,15*
€ 484,56*
1 Tag
167
€ 2,90*
ab € 646,47*
€ 717,19*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,56*
€ 576,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,99*
€ 571,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,53*
€ 557,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,77*
€ 553,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,15*
€ 510,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.