Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-45-4874 Herst.-Nr.: Tapo P100(2-pack) EAN/GTIN: 6935364072766 |
| | |
|
| | |
| Steuern Sie Ihre Hausgeräte ganz einfach und smart mit dem TP-Link Tapo P100 WLAN Smart Plug. Mit der kostenlosen Tapo App können Sie alle angeschlossenen Geräte bequem über Ihr Smartphone steuern - jederzeit und überall. Highlights - Zugriff von unterwegs
- Steuern Sie alle Geräte bequem übers Smartphone überall und zu jeder Zeit
- Erstellen von Zeitplänen
- Schalten Sie Ihre Geräte automatisch zu verschiedenen Zeiten an und aus z.B. bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang
- Abwesenheitsmodus
- Schalten Sie Ihre Lichter zu unterschiedlichsten Zeiten an und aus, um die Anwesenheit einer Person zu simulieren
- Sprachsteuerung
- Aktivieren Sie Ihre smarte Steckdose mit Sprachbefehlen über Amazon Alexa oder den Google Assistant
- Einfache Einrichtung und Verwendung
- Kombiniert mit der Bluetooth Onboarding-Technologie, genießen Sie eine schnelle und einfache tägliche Einrichtung und Verwaltung durch die kostenlose App
- Gerätefreigabe
- Einfache Freigabe von Verwaltungsberechtigungen für jedes gewünschte Gerät
- Außenmaterial: PC Integrierte Status LED Powertaste
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 230 g | Höhe: | 7.8 cm | Länge: | 8.8 cm | Breite: | 11.2 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Powerline, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, SmartHome Schaltsteckdose, SmartHome Steckdose, SmartHome Zeitschaltuhr, Steckdosen-Zeitschaltuhr, Steckdosenschaltuhr, Steckerschaltuhr, Zeitschaltuhr-Steckdose, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, zeitschaltuhr weiß, zeitschalter, zeitschaltuhr tp link, heimvernetzung, haussteuerung, smarthome, smart |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 17,08* | € 22,96* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 17,72* | € 23,84* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 18,06* | € 24,49* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 18,18* | € 24,57* | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 18,50* | € 24,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 18,50* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|