Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-46-6877 Herst.-Nr.: 1000200 EAN/GTIN: 5714708000013 |
| | |
|
| | |
| Maximale Konzentration und Produktivität egal, an welchem Ort. Möglich macht das ein Headset mit EPOS AI, das in der persönlichen Audionutzung kristallklare Anrufqualität gewährleistet und hervorragenden Stereoklang sowie adaptives ANC bietet. Genießen Sie eine einzigartige UC-optimierte Lösung mit einer dank Machine Learning herausragenden Mikrofonleistung. Adaptives ANC überwacht Ihre Arbeitsumgebung und gewährleistet eine angepasste Geräuschdämpfung bzw. die Unterdrückung von Windgeräuschen im Freien. Eine wertvolle Hilfe für konzentriertes, effizientes Arbeiten, unabhängig von Ihrer Situation. Highlights - Exzellente Sprachklarheit dank der EPOS AI: Durch Machine Learning entwickelte Algorithmen optimieren die Sprachaufnahme und sorgen für ein natürliches Hörerlebnis über drei hochentwickelte Mikrofone
- Volle Konzentration, jederzeit und überall: Ein System aus vier adaptiven ANC-Mikrofonen überwacht Ihre Arbeitsumgebung und gewährleistet eine angepasste Geräuschdämpfung in offenen Büroumgebungen bzw. die Unterdrückung von Windgeräuschen im Freien
- Gut organisiert mit Alexa: Alexa per Tippen und Halten der Taste aktivieren und schon behalten Sie Ihr Tagesgeschäft im Überblick. Nie mehr ein Meeting versäumen und alle beruflichen und privaten Termine durchorganisieren
- Deutliche Anrufe mit UC-optimierter Lösung: Für Microsoft Teams zertifiziert und für UC optimiert
- Sie erleben eine herausragende Klangqualität, die die Konzentration erleichtert: Bewährter Stereosound und ein personalisiertes Audioprofil geben guter Musik den ihr gebührenden Klang und steigern die Konzentration auf die Arbeit
- Optimierte für UC und zertifiziert für Microsoft Teams. Alcatel Lucent zertifiziert.
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 520 g | Höhe: | 6.8 cm | Länge: | 18.7 cm | Breite: | 21.4 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Headset-Schutzhülle, Headset-Schutztasche, Kopfhörer-Tasche, Schutzhülle für Kopfhörer, Schutztasche für Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Sennheiser Headsets, Touchpad, Trackpad, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, sennheiser headset, bluetooth headset, sennheiser headset usb, EPOS, ADAPT, 660, headset |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 203,98* | € 237,49* | | | | | 24 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 212,91* | € 247,41* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 215,54* | € 249,94* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 227,39* | € 262,02* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 243,27* | € 280,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|