Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Trackpad

  Trackpad  (23 Angebote unter 30.819.771 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Trackpad“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Trackpad"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Perixx
PERIPAD-704
€ 33,68*
pro Stück
 
 Stück
Perixx
PERIPAD-504
€ 28,94*
pro Stück
 
 Stück
Ergonomic Touchpad (1 Angebot) 
Schmal, klein, wasserdircht, beständig und schnell. Funktioniert mit allen Computern : PC, MAC, Car-PC, Laptop, DesktopPC, Tablet PC, UMPC,... Funktioniert auch neben vorhandenen Mäusen und Touchpa...
HP
CTF-1020
€ 83,65*
pro Stück
 
 Packung
Apple Magic Touchpad Verkabelt & Kabellos Weiß (14 Angebote) 
Das kabellose Magic Trackpad ist wieder­aufladbar und du kannst damit alle Multi‑Touch Gesten und Force Touch Technologie nutzen. Sensoren unter der Oberfläche des Trackpads erkennen ganz genau, wi...
Apple
MXK93Z/A
€ 123,10*
pro Stück
 
 Stück
Apple Magic Touchpad Verkabelt & Kabellos Schwarz (13 Angebote) 
Das kabellose Magic Trackpad ist wieder­aufladbar und du kannst damit alle Multi‑Touch Gesten und Force Touch Technologie nutzen. Sensoren unter der Oberfläche des Trackpads erkennen ganz genau, wi...
Apple
MXKA3Z/A
€ 146,26*
pro Stück
 
 Stück
EPOS Bluetooth-Headset ADAPT 660 (8 Angebote) 
ADAPT 660Ohrumschließendes Bluetooth® Headset mit ANC, BTD 800 USB-Dongle und Transporttasche Anwendung:Optimiert für UC und Zertifiziert für Microsoft Teams*, Alcatel Lucent zertifiziert Produktme...
EPOS
1000200
€ 192,34*
pro Stück
 
 Stück
Kensington ErgoSoft™ Handgelenkauflage für flache Mäuse/Trackpads (6 Angebote) 
Mit den ErgoSoft(TM) Handgelenkauflagen von Kensington unterstützen Sie die richtige Haltung des Handgelenks und entlasten Ihren Nacken und Ihre Schultern. Das ergonomische Design der Kensington Er...
Kensington
K50436EU
€ 11,00*
pro Stück
 
 Stück
VHBW Akku für Apple Magic Trackpad 2, A1542, 2024mAh (1 Angebot) 
Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte: Apple A1542 Apple Magic Trackpad 2 Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.
k.A.
€ 38,23*
pro Stück
 
 Paket
Apple Magic Trackpad (2 Angebote) 
Apple Magic Trackpad - Trackpad - Multi-Touch - kabellos - Bluetooth
Apple
MK2D3Z/A
€ 148,70*
pro Stück
 
 Stück
Gamber-Johnson
7300-0037
€ 403,35*
pro Stück
 
 Stück
Perixx
11284
€ 21,18*
pro Stück
 
 Stück
DIGITUS Modulare Konsole mit 17" TFT (43,2cm) & Touchpad (11 Angebote) 
Modulare Konsole mit 17" TFT (43,2cm) & Touchpad Höchste Flexibilität bei der Administration der Server-Farm Produktvorteile: Modulare Konsole mit 17" TFT (43,2cm) & Touchpad Flexible Konfiguration...
ASSMANN Electronic
DS-72210
€ 479,82*
pro Stück
 
 Stück
Apple
MMMP3ZM/A
€ 142,97*
pro Stück
 
 Stück
DIGITUS Modulare Konsole mit 19" TFT (48,3cm) & Touchpad (8 Angebote) 
Modulare Konsole mit 19" TFT (48,3cm) & Touchpad Höchste Flexibilität bei der Administration der Server-Farm Produktvorteile: Modulare Konsole mit 19" TFT & Touchpad Flexible Konfiguration je nach ...
ASSMANN Electronic
DS-72211
€ 522,01*
pro Stück
 
 Stück
RAK Wireless · LoRa · WisBlock · Interface · 3 Kanal Touchpad Modul · RAK14002 (1 Angebot) 
RAK Wireless WisBlock 3 Kanal Touchpad Modul RAK14002 Überblick Das RAK Wireless 3 Kanal Touchpad Modul verfügt über drei kapazitive Berührungstasten zum Aufbau einer Benutzeroberfläche. Es bietet ...
RAK Wireless
100028
€ 8,31*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Trackpad
^

Touchpads für einfache Bedienung des Computers auch ohne Touchscreen

Touchpads eignen sich sowohl als Mausersatz als auch zur Bedienung von Betriebssystemen mit Touchelementen. Außerdem sind Modelle erhältlich, die eine direkte Zeicheneingabe auf dem Touchpad ermöglichen.

In Tastaturen integrierte Touchpads

In vielen Computertastaturen sind Touchpads integriert. Diese sind als Mausersatz gedacht und befinden sich entweder vor dem eigentlichen Tastenfeld oder rechts neben dem Tastenblock. Die Touchpads eignen sich zur Navigation und besitzen je nach Ausführung zwei oder drei Tasten. Außerdem sind bei manchen Touchpads am rechten und vorderen Rand Bereiche zum Scrollen integriert. Die Touchpads werden mit dem herkömmlichen Maustreiber angesprochen, so dass diese Tastaturen plattformübergreifend genutzt werden können. Im Gegensatz zu externen Mäusen sind keine zusätzlichen Verkabelungen nötig, so dass Tastaturen mit integriertem Touchpad nicht nur Kabelsalat auf dem Schreibtisch vermeiden, sondern auch Platz einsparen.

Touchpads in KVM-Konsolen

In professionellen IT-Umgebungen werden im Serverschrank oft viele Server über eine einzige Tastatur gesteuert mithilfe einer KVM-Konsole. Diese befindet sich in einem Einschub im standardisierten Format und ist ausziehbar. Da hier auf kleiner Grundfläche eine vollwertige Tastatur und ein Zeigegerät untergebracht werden müssen, können herkömmliche Mäuse nicht eingesetzt werden. Die Tastatur besitzt daher ähnlich wie bei Laptops ein kleines Touchpad mittig vor der Leertaste, das hier ebenfalls als Mausersatz dient und keine zusätzliche Stromversorgung oder Treiber benötigt.

Dedizierte Touchpads

Speziell für die Bedienung touchorientierter Betriebssysteme sind Touchpads erhältlich, die als Ersatz für einen Touchscreen dienen. Diese Touchpads sind wesentlich größer (bis etwa DIN A5-Format) als die in Tastaturen eingebauten Zeigegeräte und werden entweder per USB-Kabel oder drahtlos per Bluetooth mit dem PC verbunden. Die Energieversorgung bei drahtlos betriebenen Touchpads wird durch einen USB-Ladeanschluss sichergestellt, der die eingebauten Akkus auflädt. Teilweise werden die Geräte auch mit Batterien betrieben. Dedizierte Touchpads weisen meist keine Maustasten mehr auf, sondern können Mausklicks auf der gesamten Touchfläche durch Antippen mit einem Finger ausführen. Zusätzlich sind in vielen dedizierten Touchpads Mechanismen zur Gestensteuerung eingebaut. Damit lassen sich Bedienoberflächen durch Wischen oder Ziehen steuern.

Mit Stifteingabe

Multitouch-Touchpads ermöglichen auch neben der Bedienung mit dem Finger Stifteingaben. In aller Regel wird der dafür benötigte Spezialstift mitgeliefert. Durch den Stift können nicht nur Mauseingaben durch Antippen getätigt werden, sondern auch kleine Notizen geschrieben oder Zeichnungen angefertigt werden. Touchpads mit Multitouch und Stifteingabe sind in der Regel solider gefertigt als ihre einfacheren Geschwister: Die Touch-Oberfläche ist meist aus Glas oder Metall (gebürstetes Aluminium) gefertigt, so dass die Touchpads 200 – 300 Gramm wiegen können. Ihre Standfläche beträgt bis zu etwa 15 x 20 cm. Auch diese Touchpads sind in drahtloser oder kabelgebundener Ausführung erhältlich und werden mit Akkus oder Batterien betrieben. Die Stifte selbst benötigen keine Energieversorgung. Die Stifte können teilweise auch als Kugelschreiber genutzt werden. Da diese Touchpads Sonderfunktionen bieten, die über den Nutzen eines reinen Zeigegeräts hinausgehen, sind meistens Treiber für ihren reibungslosen Betrieb nötig. Diese werden für verschiedene Betriebssysteme vom Hersteller mitgeliefert.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.