Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS EXPAND 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-6909
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000226
EAN/GTIN:
     5714708000273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Desktop Audio Konferenzsysteme
Genießen Sie überall spontane Teamarbeit: mit einem Plug-and-Play-Speakerphone, das Premium-Audioqualität, kompromissloses Design und einfache Konnektivität bietet. Einfach mit Ihrem Mobiltelefon, Laptop oder Tablet verbinden und vom gewünschten Ort aus am Meeting teilnehmen.


Highlights
  • Mit kompaktem, leichtem Design, wahlweise USB- oder 3,5-mm-Anschluss
  • Bis zu 20 Stunden Sprechzeit
  • EPOS-Klangqualität, Duplex-Leistung und Echounterdrückung für natürliche Gespräche, ohne Ihre Stimme zu belasten
  • Für persönliche Telefonkonferenzen oder kleine Gruppen
  • Leicht transportabel und einfach in kleineren Besprechungsräumen unterzubringen
  • Mit intuitiver Benutzeroberfläche und Plug and Play: Einfach mit Ihrem PC / Softphone, Mobiltelefon oder Tablet verbinden und loslegen
  • Optimiert für Unified Communications und zertifiziert für Skype for Business


Weitere Informationen:
Gewicht:
316 g
Höhe:
4.8 cm
Länge:
13.5 cm
Breite:
14.4 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > EPOS > Audio
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 68,79*
€ 86,86*
1 Tag
5
€ 13,00*
ab € 68,80*
€ 86,87*
Frei Haus
ab € 69,31*
€ 87,49*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 71,91*
€ 90,66*
€ 3,50*
ab € 72,99*
€ 92,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000229
ab € 120,78*
Ähnlich
EPOS
1000661
ab € 157,44*
Ähnlich
EPOS
1000662
ab € 168,49*
Ähnlich
EPOS
1000937
ab € 185,24*
Ähnlich
EPOS
1000202
ab € 309,33*
Ähnlich
EPOS
1000203
ab € 299,87*
Ähnlich
EPOS
1000223
ab € 89,53*
Ähnlich
EPOS
1000224
ab € 99,45*
Ähnlich
EPOS
1000225
ab € 108,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.