Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS Headset IMPACT SC 260


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-6922
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000515
EAN/GTIN:
     5714708003168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
IMPACT 200-Serie

Bewahren Sie Ihre Energie und Konzentration durch klare Kommunikation zwischen Ihnen und Ihrem Gesprächspartner und genießen Sie robuste kabelgebundene Headsets mit ganztägigem Tragekomfort. In stark frequentierten Contact Centern sind diese Headsets sowohl zuverlässig als auch nutzerfreundlich.

Highlights
  • Mit EPOS Voice Technologie und Noise Cancelling Mikrofon für natürliche, klare Gespräche
  • Akustikschaumstoff-Ohrpolster mit Kunstlederüberzug und CircleFlex Hörmuschelsystem mit Doppelgelenk für perfekte Passform
  • Robuste Konstruktion mit leichtem, metallverstärktem Kopfbügel für jahrelangen, täglichen Gebrauch
  • Schützen Sie Ihr Gehör vor akustischem Schock, mit der EPOS ActiveGard-Technologie
  • Optimiert für Tischtelefone


Weitere Informationen:
Gewicht:
201 g
Höhe:
6 cm
Länge:
15.9 cm
Breite:
20.6 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > EPOS > Audio
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
8
€ 2,90*
ab € 70,13*
€ 90,78*
€ 5,90*
ab € 70,14*
€ 90,79*
€ 6,78*
ab € 72,15*
€ 93,38*
Frei Haus
ab € 72,42*
€ 93,73*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 73,86*
€ 95,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000858
ab € 23,30*
Ähnlich
EPOS
1000514
ab € 57,38*
Ähnlich
EPOS
1000518
ab € 57,51*
Ähnlich
EPOS
1000657
ab € 10,37*
Ähnlich
EPOS
1000519
ab € 39,73*
Ähnlich
EPOS
1000658
ab € 71,53*
Ähnlich
EPOS
500631
ab € 58,20*
Ähnlich
Sennheiser
005354
ab € 46,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.