Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS ADP RJ45-RJ9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-7329
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000765
EAN/GTIN:
     5714708005667
Suchbegriffe:
Headset Anschlusskabel
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Adapterkabel für DHSG-Schnittstelle, RJ 45 auf RJ 9 Buchse.

Highlights
  • EPOS ADP RJ45-RJ9
  • RJ 45 auf RJ 9 Buchse
  • Schnelle und einfache Installation
  • Für DHSG Schnittstelle
  • Universell für Headsets einsetzbar


Weitere Informationen:
Gewicht:
18.5 g
Höhe:
2.6 cm
Länge:
8.2 cm
Breite:
10.1 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > EPOS > Audio
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, headset anschlusskabel, EPOS, ADP, RJ45-RJ9, Adapterkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 7,90*
€ 11,52*
Lager 1359
123
€ 2,90*
ab € 7,90*
€ 11,58*
€ 6,78*
ab € 7,91*
€ 11,61*
3 Tage
2
€ 4,90*
ab € 11,36*
€ 16,38*
14 Tage
10
€ 6,29*
ab € 13,32*
€ 19,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.