Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus T750 Wi-Fi 6 Outdoor Accesspoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ruckus CommScope Wireless Access Point T750 Outdoor 4x4 4 Streams Glasfaser LWL 2,5 Gbps TCP/IP Power over Ethernet Kabellos Außenbereich
Ruckus CommScope Wireless Access Point T750 Outdoor 4x4 4 Streams Glasfaser LWL 2,5 Gbps TCP/IP Power over Ethernet Kabellos Außenbereich
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-8248
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     901-T750-WW01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Der Ruckus T750 mit Wi-Fi 6 ist ein High-End-Dual-Band-Radio-Access-Point, der acht räumliche Streams unterstützt (4x4:4 bei 5 GHz, 4x4:4 bei 2,4 GHz). Der mit OFDMA- und MU-MIMO-Technik ausgestattete T750 ermöglicht eine effiziente Verwaltung von bis zu 1024 Client-Verbindungen und bietet eine höhere Kapazität sowie eine optimierte Abdeckung und Leistung in ultradichten Umgebungen. Darüber hinaus gewährleistet das 2,5-GBit-Ethernet, dass das Backhaul keinen Engpass für die volle Nutzung der verfügbaren Wi-Fi-Kapazität darstellt.




Highlights
  • Reduzieren Sie Interferenzen und erweitern Sie die Abdeckung mit der patentierten, adaptiven BeamFlex+ -Antennentechnologie, die mehrere gerichtete Antennenmuster verwendet
  • Verbinden Sie mehrere Geräte gleichzeitig mit 12 räumlichen MU-MIMO-Streams, Dualband-2,4 / 5-GHz-Unterstützung und verbessern Sie zusätzlich die Geräteleistung
  • Zwei Backhaul-Optionen mit SFP- und Multi-Gigabit-Ethernet-Anschluss (2,5 GbE)
  • Erleben Sie leistungsstarkes Wi-Fi 6 im Außenbereich mit bis zu 2400 MBit/s
  • IoT-fähig
  • Integriertes BLE und ZigBee
  • IP-67 zertifiziert
  • Unterstützung für bis zu 1.024 Clients


Weitere Informationen:
Gewicht:
4525 g
Höhe:
20 cm
Länge:
26 cm
Breite:
40 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: ruckus outdoor accesspoint, access point, access point outdoor, Access, Point
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.540,30*
€ 3.818,51*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 3.565,00*
€ 3.818,52*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.818,51*
€ 4.544,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.779,17*
€ 4.497,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.654,27*
€ 4.348,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.587,65*
€ 4.269,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.540,30*
€ 4.212,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.