Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus CommScope Wireless Access Point T750 Outdoor 4x4 4 Streams Glasfaser LWL 2,5 Gbps TCP/IP Power over Ethernet Kabellos Außenbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ruckus CommScope Wireless Access Point T750 Outdoor 4x4 4 Streams Glasfaser LWL 2,5 Gbps TCP/IP Power over Ethernet Kabellos Außenbereich
Ruckus CommScope Wireless Access Point T750 Outdoor 4x4 4 Streams Glasfaser LWL 2,5 Gbps TCP/IP Power over Ethernet Kabellos Außenbereich
Artikel-Nr.:
     7405B-999842804
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     901-T750-WW01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Ruckus CommScope Wireless Access Point T750 Outdoor 4x4 4 Streams Glasfaser LWL 2,5 Gbps TCP/IP Power over Ethernet Kabellos Außenbereich

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Ruckus T750 - Accesspoint - Wi-Fi 6 Gerätetyp: Accesspoint Formfaktor: Extern - außen Lokalisierung: Weltweit Data Link Protocol: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax Frequenzband: 2,4 GHz, 5 GHz Leistung: Maximale Datenrate (2,4 GHz): 1148 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 2400 Mbit/s Zubehör im Lieferumfang: Stangenbefestigung Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung: PoE Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 24,06 cm x 34,64 cm x 10,17 cm Gewicht: 2,84 kg

Ruckus CommScope Wireless Access Point T750 Outdoor 4x4 4 Streams Glasfaser LWL 2,5 Gbps TCP/IP Power over Ethernet Kabellos Außenbereich

Produktbeschreibung:

Ruckus T750Outdoor 802.11ax 4x4: 4 Wi–Fi AP mit
2,5 Gbit/s Backhaul901–T750–WW01Standorte wie
Stadien und Arenen kö,nnen aufgrund ihrer
hohen Kundendichte hö,chste Anforderungen
an die drahtlose Kommunikation stellen.
Der T750 Access Point (AP) basiert auf dem neuesten
Wi–Fi6–Standard und bietet Multi–Gigabit–Wi–Fi,
um die steigenden Erwartungen der Benutzer an
hö,chste Servicequalitä,t zu erfü,llen.
Der T750 ist IP–67–zertifiziert, um den harten
Einsatzbedingungen im Freien standzuhaltenTolles
WI–FI im FreienErleben Sie leistungsstarkes Outdoor–Wi–Fi
6 mit IP–67–Wetterschutz und zwei Backhaul–Optionen
mit SFP und 2,5–GbE–Multigigabit–Ethernet–Anschluss.Verbinden
sie mehr Gerä,teVerbessern Sie die Gerä,teleistung,
indem Sie mehr gleichzeitige Gerä,teverbindungen
mit integrierten 8 rä,umlichen Streams (Dual Concurrent,
4x4: 4 in 5 GHz, 4x4: 4 in 2,4 GHz), MU–MIMO–
und OFDMA–Technologie ermö,glichen und gleichzeitig
die Leistung von Nicht–Wi–Fi 6–Clients verbessern.
Unterstü,tzung fü,r bis zu 1.024 ClientsHigh
Density PerformanceBieten Sie mit der Ruckus Ultra–High–Density
Technology Suite ein auß,ergewö,hnliches
Endbenutzererlebnis in ö,ffentlichen Gebä,uden
mit hoher DichteKonvergenter Access PointErmö,glichet ,es Kunden,
Silo–Netzwerke zu eliminieren und Wi–Fi und IoT–Drahtlostechnologien
in einem einzigen Netzwerk zu vereinen,
indem sie integrierte BLE– und Zigbee–Technologien verwenden,
und ü,ber das steckbare IoT–Modul auf zukü,nftige
drahtlose Technologien zu erweitern.Versorge andere
Gerä,teVerketten und versorgen Sie andere
Gerä,te wie eine IP–Kamera oder einen anderen
AP direkt ü,ber den 1–GbE–PoE–Ausgangsanschluss
mit Strom.Multiple Management OptionenVerwalten
Sie das T750 mit lokalen physischen /
virtuellen Appliances und steuern Sie die automatische
Bereitstellung fü,r eine schnellere Bereitstellung
und reibungslose Firmware–Upgrades.Verbesserte
SicherheitErhö,hen Sie die Sicherheit mit WPA3,
dem neuesten Wi–Fi–Sicherheitsstandard, und schü,tzen
Sie sich besser vor Man–in–the–Middleattacks.Technische
Daten: , , , , ,

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Außen
Breite
24,06 cm
Tiefe
34,64 cm
Höhe
10,17 cm
Gewicht
2,84 kg
Lokalisierung
Weltweit
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Anschlusstechnik
Kabellos
Datenübertragungsrate
2400 Mbps
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax
Frequenzband
2,4 GHz, 5 GHz
Leistung
Maximale Datenrate (2,4 GHz): 1148 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 2400 Mbit/s
Statusanzeiger
Stromversorgung, Status
Leistungsmerkmale
Lastenausgleich, geeignet für Wandmontage, unterstützt Wi–Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), Network Admissions Control (NAC), Jumbo–Frames–Support, Deckenmontage möglich, Captive Portal, BeamFlex+ Smart Antenna Technology, 4x4:4 Streams
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, WPA, WPA2, WPA–PSK, WPA–Enterprise, WPA2–Enterprise
Authentifizierungsmethode
RADIUS, Basic Service Set Identifier (BSSID), Active Directory
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, W–Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac
Antenne
Antenne
Intern
Richtwirkung
Ungerichtet
Gain Level
3 dBi
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base–T (PoE) – RJ–45 ¦ 1 x USB 2.0 – Type A ¦ 1 x 2.5Gb Ethernet
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Stangenbefestigung
Kennzeichnung
CISPR 24, CISPR 22, IEC 60529 IP67, CB, EN 61000–4–2, EN 61000–4–3, EN 61000–4–5, FCC, RoHS, WEEE, IP67, FIPS, EN 62311, EN 50121–4, GR–1089–CORE, EN 50121–1, EN60950–1:2006 + A12:2011, IEC 60950–22, ETSI 300 019, EN 50385, IEC 60950–1:2005 Second Edition, EN 60950–22, ICNIRP, CAN/CSA–C22.2 No. 60950–1
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)–Unterstützung
PoE
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–40 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C

Weitere Suchbegriffe: ruckus outdoor accesspoint, access point, access point outdoor, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.540,30*
€ 3.818,51*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 3.565,00*
€ 3.818,52*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.818,52*
€ 4.544,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.779,18*
€ 4.497,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.654,28*
€ 4.348,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.587,66*
€ 4.269,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.565,00*
€ 4.242,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.