Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-46-8257 Herst.-Nr.: 1000299 EAN/GTIN: 5714708001003 |
| |
|
| | |
| Halten Sie Ihren Arbeitsplatz aufgeräumt und bleiben Sie im Büro mobil und zwar mit einem Plug-and-Play-Dongle für den PC, mit dem Ihr IMPACT 5000-Headset so dynamisch ist wie Sie selbst. Der DECT-Dongle optimiert Ihre Produktivität im Büro oder bei der Arbeit zu Hause. Highlights - EPOS IMPACT SDW D1 USB (Dect Dongle)
- Machen Sie Ihr DECT-Headset mobil
- Elegante Plug-and-Play-Lösung, keine Basisstation erforderlich
- Einfaches Hot-Desking und ortsunabhängiges flexibles Arbeiten
- Dongle in dezenter, handlicher Größe
- Gummigehäuse für Dongle
- Kabellose Reichweite: Sichtverbindung 135 m, Typisches Bürogebäude: 40 m Kompatibilität IMPACT 5000 Headsets DECT-Frequenz: 1880 MHz 1900 MHz
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 60 g | Höhe: | 2 cm | Länge: | 8 cm | Breite: | 11.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EPOS, IMPACT, SDW, D1 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 77,20* | € 96,71* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 85,15* | € 105,85* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 85,16* | € 105,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,70* | € 107,50* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 87,80* | € 109,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|