Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS IMPACT SDW D1 USB - Netzwerkadapter - USB - DECT - für IMPACT SDW 50XX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EPOS DECT-Dongle IMPACT SDW D1 USB
EPOS DECT-Dongle IMPACT SDW D1 USB
Artikel-Nr.:
     2753M-6849603
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000299
EAN/GTIN:
     5714708001003
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
usb netzwerk adapter

Übersicht

Kurzinfo  EPOS IMPACT SDW D1 USB - Netzwerkadapter - USB - DECT - für IMPACT SDW 50XX
Gruppe  Netzwerkadapter
Hersteller  EPOS
Hersteller Art. Nr.  1000299
Modell  IMPACT SDW D1 USB
EAN/UPC  5714708001003

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  EPOS IMPACT SDW D1 USB - Netzwerkadapter - USB
Gerätetyp  Netzwerkadapter
Formfaktor  Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)  USB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.05 cm x 0.85 cm x 2.3 cm
Gewicht  5 g
Data Link Protocol  DECT
Entwickelt für  IMPACT SDW 5011, 5013, 5014, 5015, 5016, 5031, 5033, 5034, 5035, 5036, 5061, 5063, 5064, 5065, 5066

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzwerkadapter
Formfaktor  Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)  USB
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Kabellos
Data Link Protocol  DECT
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  Plug and Play
  
Maße und Gewicht  
Breite  2.05 cm
Tiefe  0.85 cm
Höhe  2.3 cm
Gewicht  5 g
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  EPOS I SENNHEISER IMPACT SDW 5011, 5013, 5014, 5015, 5016, 5031, 5033, 5034, 5035, 5036, 5061, 5063, 5064, 5065, 5066

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Gerätetyp:
Netzwerkadapter
Formfaktor:
Extern
Schnittstellentyp (Bustyp):
USB
Anschlusstechnik:
Kabellos
Data Link Protocol:
DECT
Kennzeichnung:
Plug and Play
Breite:
2.05 cm
Tiefe:
0.85 cm
Höhe:
2.3 cm
Weitere Suchbegriffe: epos, impact, 1000299, dect, netzwerkadapter, 50xx, dectdongle, dongle, usba, 5000serie, germany, 5000, serie, sennheiser, geeignet, headsets, schwarz, plug, play, hotdesking, keine, basis, mehr, erforderlich, desking
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,71*
€ 99,90*
€ 5,90*
ab € 83,19*
€ 105,29*
2 Tage
18
€ 2,90*
ab € 84,72*
€ 106,69*
€ 6,78*
ab € 88,40*
€ 110,31*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 89,51*
€ 111,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,65*
€ 132,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,77*
€ 131,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EPOS
1000982
ab € 27,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.