Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-46-8594 Herst.-Nr.: S30853-H603-R101 EAN/GTIN: 4250366851679 |
| | |
|
| | |
| Mehr Reichweite für DECT-Basisstationen und DECT-/CAT-iq Router Der gigaset Repeater HX ist geeignet für DECT-/CAT-iq-Router, die VoIP-Telefonie, Verschlüsselung und Gesprächsweiterleitung nach dem neuen ETSI Repeater Standard (ETS300700 V2.1.1) unterstützen. Highlights - Funkrelais zur Erhöhung der Reichweite (verdoppelt die DECT Reichweite)
- Gewährleistet sichere DECT Verbindungen
- Verschlüsselung vor Übertragung
- Re-keying fortlaufende Änderung des Schlüssels bei Übertragung
- Volle Unterstützung bei VoIP-Telefonie
- Automatische Gesprächsübergabe mit Standard DECT-/CAT-iq Routern
- Zwei gleichzeitige Gespräche pro Repeater möglich
- Rückwärtskompatibel mit dem Gigaset Repeater 2.0
- Erhöht die Reichweite von DECT-Routern mit CAT-iq und Gigaset DECT-/GAP Basisstationen Konfiguration
- Einfache Installation an Gigaset DECT Basen und DECT-/CAT-iq Routern
- Erweiterbar auf bis zu 6 Repeater pro Basisstation (abhängig von der Basisstation/DECT Router)
- Repeater Reichweite kann überlappen
- Die Anzahl der Repeater ist unabhängig von der Anzahl der angemeldeten Mobilteile Standards
- DECT
- GAP
- CAT-iq Weitere Eigenschaften
- Montage des Repeaters nur in Innenräumen
- Spannungsversorgung: Steckernetzteil 230 V 50 Hz
- Stromverbrauch: im Standby: 0,7 W, während eines Gesprächs: 0,9 W
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 445 g | Höhe: | 7.5 cm | Länge: | 16.2 cm | Breite: | 23.2 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gigaset, Repeater, HX |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 97,25* | € 121,08* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 96,86* | € 121,09* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 100,24* | € 124,26* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,49* | € 127,38* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 102,95* | € 128,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|