Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline USB-C SuperfastChargerKit 25W mitKabel f.Samsung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-9627
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     ACHSMKITC2CPD25WK
EAN/GTIN:
     8018080367199
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Das Superfast Charger Kit PD 25W ist das perfekte Netzladegerät zum Aufladen aller Samsung-Geräte, die mit der 25W PD Super Fast Charge-Technologie kompatibel sind, mit einem USB-C-Anschluss mit maximaler Geschwindigkeit und in völliger Sicherheit.
Das Paket enthält das 100 cm lange USB-C-auf-USB-C-Kabel, damit Sie Daten hochladen und übertragen können.

Highlights
  • Ladegerät USB Typ-C
  • Leistung: 25W
  • Automatischer Adapter für Stromquellen zwischen 110V/240V
  • Ladeoptimierung zum Schutz des Akkus
  • Schutzschaltung gegen Überlast und Kurzschluss
  • Inklusive 100cm langes USB-C-auf-USB-C-Kabel
  • Passend für Samsung mit USB-C-Anschluss


Weitere Informationen:
Gewicht:
110 g
Höhe:
3.3 cm
Länge:
9.4 cm
Breite:
16.6 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 24,80*
€ 28,65*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 24,83*
€ 28,65*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.