Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-47-6110 Herst.-Nr.: DN-81314 EAN/GTIN: 4016032460169 |
| |
|
| | |
| Die aktiven DIGITUS 40G QSFP+ AOC Kabel sind eine leistungsstarke, stromsparende Nahbereichsverbindungslösung, die InfiniBand QDR/DDR/SDR,12.5G/10G/8G/8G/4G/4G/2G Glasfaserkanal, PCIe und SAS unterstützt. Sie sind konform mit dem QSFP MSA und IEEE P802.3ba. Es werden 4 Vollduplex-Kanäle verwendet, wobei jeder Kanal in der Lage ist, Daten mit Geschwindigkeiten von bis zu 11,3Gb/s zu übertragen, was eine aggregierte Rate von 45,2Gb/s ergibt. Die aktiven DIGITUS 40G QSFP+ AOC Kabel bieten eine erhöhte Portdichte und Kosteneinsparungen im Gesamtsystem. Highlights - Hohe Bandbreite ohne Verzögerungen oder Signalverlust
- 4 Vollduplex-Kanäle
- Ethernet Geschwindigkeit: 40 Gigabit
- Multimode Fiber mit 850nm Wellenlänge
- Länge: 30 m
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 325 g | Höhe: | 3 cm | Länge: | 21.5 cm | Breite: | 21.5 cm | Farbe: | Hellblau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 180,92* | € 185,75* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 180,85* | € 185,76* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 185,29* | € 189,97* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,23* | € 191,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 189,76* | € 194,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|