Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-47-6130 Herst.-Nr.: DN-81220 EAN/GTIN: 4016032445937 |
| | |
|
| | |
| Die Digitus SFP+ 10G DAC Kabel sind die ideale Verbindung zwischen Switchen im Backbone Bereich. Für den Einsatz der SFP+ 10G DAC Kabel werden folgende Datenraten und Anwendungen unterstützt: 10G Ethernet (10,21 Gbps), 10G Fiber Channel (10,52 Gbps), 8G Fiber Channel (8,5 Gbps), 4G Fiber Channel (4,25 Gbps), 2G Fiber Channel (2,125 Gbps), 1G Fiber Channel (1,0625 Gbps), Gigabit-Ethernet (1,25 Gbit / s), CPRI-Option 2,3,5,6,7,8, OBSAI RP3 x 2, RP3 x 4, RP x 8. Die SFP+ 10G DAC Kabel sind zu allen führenden Switchherstellern kompatibel. Highlights - Erweitern Sie Ihre Kupferverbindungen
- SFP+ 10G DAC Kabel
- Anschlüsse: SFP+
- Länge: 0,5 m
- Hersteller Kompatibilität: Universal (MSA)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 81 g | Höhe: | 2 cm | Länge: | 25.5 cm | Breite: | 25.7 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hewlett, Packard, H3C, kompatibel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 13,04* | € 14,41* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 13,05* | € 14,42* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 13,35* | € 14,75* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,89* | € 15,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 14,98* | € 16,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|