Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-47-8877 Herst.-Nr.: XGS1250-12-ZZ0101F EAN/GTIN: 4718937614271 |
| | |
|
| | |
| Der XS1250-12 verfügt über drei Multi-Gigabit-Ports, die bis zu 10G unterstützen und einen zusätzlichen 10G Glasfaser-Port, dazu noch acht 1G Kupfer-Ports. Mit diesem zusätzlichen Glasfaser-Port und den Verbindungsmöglichkeiten über 10G erhöhen Sie die Flexibilität. So können Sie mehr 10G Geräte bei Ihrer täglichen Arbeit einsetzen. Highlights - Die Port-Kombination mit 1G Ports, 10G Multi-Gigabit-Ports sowie einem 10G Glasfaser-Port ist in der Lage, eine ganze Reihe von Netzwerkgeräten wie den iMac Pro, 10G NAS, Server, WiFi 6 APs oder neue 2,5G Motherboards zu bedienen
- Immer mehr neue Anwendungen steigern den Bedarf an höherer Netzwerkgeschwindigkeit. Die Multi-Gigabit RJ-45 Ports bieten mehr Geschwindigkeitsoptionen für Ihr Netzwerk
- Der integrierte Smart Fan passt die Geschwindigkeit je nach der Gerätetemperatur an und ist im Betrieb des Switch extrem leise
- Der XGS1250-12 verfügt über wichtige Funktionen wie VLAN, QoS, Link Aggregation und Port Mirroring und ist kompatibel zu IGMP Snooping v1/v2 und v3
- Anschlüsse: 8 x RJ-45 10/100/1000 Mbps Ethernet Ports, 3 x RJ-45 100M/1G/2.5G/5G/10G Ethernet Ports, 1 x SFP+
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1339 g | Höhe: | 6.8 cm | Länge: | 22.8 cm | Breite: | 31.3 cm | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 151,84* | € 182,10* | | | | | 13 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 154,10* | € 184,77* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 156,75* | € 186,63* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 159,36* | € 188,54* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 160,73* | € 189,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|