Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Mobiltelefon Zubehör
>
Freisprecheinrichtung
>
Artikel
JABRA PanaCast 50 EMEA grau (MS Teams Rooms zert.)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Jabra
Lager 1359
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1359-40-48-1098
Hersteller:
GN Audio Germany
Herst.-Nr.:
8201-231
EAN/GTIN:
5706991023671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Kameramikrofone
Kameramikrophone
Wir arbeiten mehr denn je von überall aus. Deshalb benötigen Sie erstklassige Sound- und Videoqualität für Ihre Remote-Meetings.
Zugleich müssen Sie Ihre Büro- und Collaboration-Räume für alle, die sie nutzen, sicherer machen.
Mit branchenführendem, professionellem Sound, innovativer Vidoetechnologie mit 180 Grad-Sichtfeld und einer Reihe datengestützter Funktionen sorgt die PanaCast 50 dafür, dass Meetings im neuen Normal wieder auf der Tagesordnung stehen.
Highlights
Intelligente Videobar für Videokonferenzen
Multi-Kamera-Array mit 3x 13-Megapixel-Kameras
8 professionelle Mikrofone mit hochpräziser Stimmerfassung
4 leistungsstarke Lautsprecher bieten erstklassigen HD-Stereo-Sound
9 leistungsstarke Edge-Prozessoren (Echtzeitintegration von Audio, Video und Daten)
180 Grad-Panorama-Ansicht in 4K-Auflösung (Echtzeit-Stitching-Technologie)
Whiteboard-Sharing-Technologie
UC optimiert und Plug-and-play-fähig
Intuitive Software zählt anonym, wie viele Personen anwesend
Edge-KI-Prozessorchips - passen Bildausschnitt in Echtzeit automatisch an und fokussieren die sprechende Person
Vollduplex-Technologie - alle können jederzeit in Echtzeit am Gespräch teilnehmen
Visuelle Daten von Jabra Xpress - vergangene Meetings analysieren
3 Installationsoptionen - eignet sich für jeden Raum
Zertifizierungen und Konformität: Microsoft Teams (abhängig von der Artikelnummer), Microsoft Teams Rooms (MTR), Zoom Rooms, Zoom
Systemanforderungen: Windows 7 oder höher / Mac OS X 10.9 oder höher
Optionale Fernbedienung (separat erhältich)
Wahl zwischen Wand-, Tisch- und Bildschirmhalterung
Weitere Informationen:
Gewicht:
3363 g
Höhe:
17 cm
Länge:
13.4 cm
Breite:
68 cm
Farbe:
Grau
... >
Lager 1359
>
Jabra
>
Communication
Weitere Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
,
Konferenzkamera
,
Netzwerk-Lautsprecher
,
Netzwerklautsprecher
,
WLAN-Lautsprecher
,
Soundbar
,
USB Lautsprecher
,
USB Speaker
,
Videokonferenz Gruppen- und Kompaktsysteme
,
Videokonferenz Infrastruktur
,
Videokonferenzsystem
,
Videokonferenztelefon
,
Videokonferenz Zubehör
,
Videokonferenzsystem Zubehör
,
Web Cam
,
Web Kamera
,
Webcam
,
Wireless Webcam
,
netzwerk-lautsprecher jabra
,
netzwerk lautsprecher
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1359
2 Tage
14
€ 2,90*
ab € 922,46*
€ 990,78*
Lager 314
Frei Haus
ab € 952,44*
€ 1.024,16*
Lager 128
Frei Haus
ab € 965,72*
€ 1.030,86*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 972,04*
€ 1.040,19*
Lager 1231
21 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 983,05*
€ 1.046,87*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 990,78*
€ 1.179,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 984,83*
€ 1.171,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 970,29*
€ 1.154,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 952,70*
€ 1.133,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 922,46*
€ 1.097,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1359
Versand:
Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1359
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra PanaCast 20
Jabra
8300-119
ab € 135,93*
Ähnlich
Jabra PanaCast 50 Bildschirmhalterung
Jabra
14207-72
ab € 62,33*
Ähnlich
Jabra PanaCast 50 Steuereinheit – Schwarz
Jabra
8220-209
ab € 41,93*
Ähnlich
Jabra PanaCast 50 Steuereinheit– Grau
Jabra
8211-209
ab € 42,32*
Ähnlich
Jabra PanaCast 50 Tischhalterung – Schwarz
Jabra
14207-70
ab € 62,29*
Ähnlich
Jabra PanaCast 50 USB Cable – USB 2.0, 5m
Jabra
14202-11
ab € 33,54*
Ähnlich
Jabra PanaCast 50 USB Cable – USB 3.0, 2m
Jabra
14202-10
ab € 18,38*
Ähnlich
Jabra PanaCast 50 Wandhalterung – Schwarz
Jabra
14207-71
ab € 33,60*
Ähnlich
Jabra PanaCast 50 – Schwarz
Jabra
8200-231
ab € 905,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen