Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL GS1100-16 V3 16 Port Gigabit Unmanaged Switch V3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-48-1564
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     GS1100-16-EU0103F
EAN/GTIN:
     4718937614066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Die GS1100 Serie bietet nicht nur Gigabit Ethernet Netzwerkzugang für Anwendungen für Next Generation Networks, sondern auch Stromsparfunktionen für bessere Energieeffizienz. Da die Sendestärke je nach Traffic, aktiven Verbindungen und Kabellänge dynamisch angepasst werden kann, lässt sich mit der GS1100 Serie der Stromverbrauch reduzieren, was zu geringeren Betriebskosten führt.

Highlights
  • Zyxel GS1100-16 V3 Gigabit Unmanaged Switch
  • 16x Gigabit Ethernet RJ45 Port
  • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet reduziert den Stromverbrauch in Zeiten geringer Verbindungsauslastung
  • Lüfterloses Design
  • Bietet benutzerfreundliches Plug-and-Play


Weitere Informationen:
Gewicht:
1621 g
Höhe:
7.5 cm
Länge:
23 cm
Breite:
33.3 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: zyxel poe switch 16 port, soho switch, soho-switch 16port, Zyxel, GS1100-16, V3
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 46,07*
€ 57,89*
Lager 1359
17
€ 2,90*
ab € 46,82*
€ 58,95*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 47,73*
€ 60,30*
3 Tage
7
€ 6,00*
ab € 48,11*
€ 60,56*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 48,33*
€ 60,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.