Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus T350c Wi-Fi 6 Outdoor Accesspoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-48-2785
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     901-T350-WW20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Die RUCKUS-Serie T350 ist ideal für öffentliche Orte im Außenbereich mit hohem Publikumsaufkommen wie Flughäfen, Kongress- und Messezentren, Einkaufszentren, Kaufhäuser, Smart Citys und sonstige Umgebungen mit hoher Benutzerdichte geeignet. Durch die Bereitstellung eines erstklassigen Wi-Fi-Erlebnisses für jeden Benutzer können die Betreiber von Einrichtungen die Zufriedenheit und Treue der Kunden verbessern, neue Arten von drahtlosen Anwendungsdiensten bereitstellen und die Einnahmen steigern.


Highlights
  • Wi-Fi-Access Point für den Außenbereich
  • Unterstützte Datenraten bis zu 1774 MBit/s (802.11ax)
  • Beeindruckende WiFi-Leistung durch patentierte Beamflex Technologie
  • Robustes Gehäuse mit IP67-Wetterschutz
  • Verwaltbar mit physischen oder virtuellen Controller-Appliances
  • MU-MIMO-Spatial-Streams und gleichzeitiges 2,4-/5-GHz Dual-Band
  • Für Mast- und Wandmontage geeignet (Halterung im Lieferumfang enthalten)
  • 1 x 1-GbE-Anschluss, RJ-45 PoE-Eingang 802.3at Klasse 4


Weitere Informationen:
Gewicht:
1320 g
Höhe:
11 cm
Länge:
16.3 cm
Breite:
25.2 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: ruckus outdoor accesspoint, access point, access point outdoor, Wi-Fi-Access, Point
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
99
€ 1,00*
ab € 631,64*
€ 687,69*
Lager 1359
8
€ 2,90*
ab € 876,12*
€ 938,81*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 938,81*
€ 1.117,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 938,02*
€ 1.116,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,54*
€ 1.108,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 912,81*
€ 1.086,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,12*
€ 1.042,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.