Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Ruckus H550 Wi-Fi 6 Accesspoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-48-3656
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     901-H550-WW00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der RUCKUS H550-Access Point, IoT-Gateway und Ethernet-Switch für die Wandmontage bietet Ihnen die Möglichkeit, selbst anspruchsvollste Anforderungen an die Konnektivität in Innenräumen zu unterstützen. Als Erstes ist die von RUCKUS patentierte Wi-Fi-Optimierungsfunktionalität zu nennen, die die branchenweit leistungsstärkste Drahtloskonnektivität ermöglicht. Diese Funktionalität wird kombiniert mit vier Gigabit-Ethernet-Ports, über die sich mehrere drahtgebundene Geräte im Innenraum ohne zusätzliche Verkabelung miteinander verbinden lassen. Außerdem werden Zigbee und Bluetooth Low Energy (BLE) sowie andere Protokolle über optionale USB-Module unterstützt. Diese leistungsstarke Technologie kleidet sich in einem schlanken Design, das sich ganz diskret in einer Standard-Steckdose installieren lässt.


Highlights
  • Bietet herausragendes Wi-Fi in Innenräumen und ermöglicht konsolidierte IP-Dienste mit Wi-Fi 6-Geschwindigkeit
  • Unterstützt BLE und Zigbee (Dual Radio)
  • Integrierter Gigabit-Ethernet-Switch mit vier Ports
  • Vergrößert die Abdeckung durch patentierte, adaptive Antennentechnologie BeamFlex+
  • Integriertes IoT ermöglicht Vernetzung, Benachrichtigungen an Mitarbeiter und Gebäudeautomatisierung
  • Zwei MU-MIMO-Spatial-Streams und gleichzeitiges 2,4-/5-GHz-Dual-Band
  • Verwalten Sie den H550 über die Cloud, mit physischen/virtuellen Geräten vor Ort oder ohne Controller
  • Unterstützte Datenraten bis zu 1.774 Mbit/s (802.11ax)


  • 1 x 1-GbE-Anschluss, RJ-45, PoE-Eingang 802.3bt Klasse 5, 4 x 1-GbE-Anschluss, RJ-45, ein PoE-Ausgang 802.3af
Weitere Informationen:
Gewicht:
500 g
Höhe:
6 cm
Länge:
11.5 cm
Breite:
20 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: ruckus access point, access point, access point dual radio, Access, Point
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
99
€ 1,00*
ab € 396,92*
€ 450,10*
Lager 1359
100
€ 2,90*
ab € 594,34*
€ 665,63*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,63*
€ 792,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,15*
€ 786,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,39*
€ 778,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,07*
€ 762,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,34*
€ 707,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.