Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-48-5776 Herst.-Nr.: GS190048HPV2-EU0101F EAN/GTIN: 4718937609543 |
| | |
|
| | |
| Die Zyxel GS1900 Gigabit Switch-Serie ist ideal für kleine Unternehmen, die den Datenverkehr in ihrem wachsenden Netzwerk trennen möchten, aber kein Team mit IT-Experten haben. Diese Switches mit ihren durchdachten Funktionen bieten mehr Flexibilität und Steuerungsmöglichkeiten. Mit integrierter Unterstützung für VLANs, verbesserter Servicequalität (QoS), IGMP-Snooping, Link Aggregation (LAG), IPv6 und DoS-Verteidigung trennen und priorisieren diese Switches den kabelgebundenen und drahtlosen Datenverkehr bequem und ermöglichen gleichzeitig den Netzwerkzugriff für Gäste und bieten die volle Kontrolle über die Bandbreite zwischen den Ports. Mit einem benutzerfreundlichen Einrichtungsassistenten können Sie diese Aufgaben ausführen, wodurch Einrichtung und Verwaltung zum Kinderspiel werden. Highlights - Schnelle Gigabit-Leistung
- Speziell für KMU konzipiert
- Die Switches der Smart-Managed GS1900 Serie verfügen über eine Web-basierte Oberfläche zur einfachen Verwaltung hochentwickelter Funktionen
- Fast geräuschloser Betrieb
- 24 x GbE PoE RJ-45 Ports, 24 x GbE RJ-45 Ports, 2 x GbE SFP Slots
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4980 g | Höhe: | 11 cm | Länge: | 35 cm | Breite: | 62 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 341,26* | € 367,58* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 347,61* | € 374,79* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 345,66* | € 374,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 349,19* | € 375,89* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 348,51* | € 377,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|