Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-48-7273 Herst.-Nr.: 1302021 EAN/GTIN: 6938818307575 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Yealink W73H IP DECT-Mobilteil ist ein kabelloses Mobilteil der neuen Generation, das für den geschäftlichen Einsatz entwickelt wurde und ein neues kommerzielles Design aufweist, das schlanker und bequemer zu tragen ist, eine längere Akkulaufzeit hat und eine bessere Kommunikationsqualität bietet. Es kombiniert die Vorteile der drahtlosen Kommunikation mit den umfangreichen Geschäftsfunktionen der Voice-over-IP-Telefonie und bietet dem Benutzer bequeme drahtlose Kommunikation, hervorragende Sprachqualität und verschlüsselte Anrufinformationen durch die zuverlässige DECT-Verschlüsselungstechnologie. Das grafische Farbdisplay bietet Ihnen ein komfortables und hochwertiges Benutzererlebnis für den gesamten Arbeitstag. Highlights - 1,8 Zoll 128 x 160 TFT-Farbbildschirm mit intuitiver Benutzeroberfläche
- HD-Sprachausgabe und Geräuschunterdrückung
- Headset-Anschluss über 3,5 mm Klinke
- 400 Stunden Standby und 35 Stunden Gesprächszeit
- Leichte Erweiterbarkeit
- Reichweite innen: 50 m Reichweite im Freien: 300 m Telefonbuch: 100 Einträge
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 349 g | Höhe: | 9.5 cm | Länge: | 11.5 cm | Breite: | 19 cm | Farbe: | Grau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, yealink ip phone, mobiltelefon hülle, ip phone schnurlos, Festnetz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (19) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 47,54* | € 60,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,00* | ab € 47,60* | € 60,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 47,60* | € 61,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 50,25* | € 64,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 13,00* | ab € 51,33* | € 65,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|