Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Headset EncorePro 545 konvertibel USB-A & USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-48-9341
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     218277-01
EAN/GTIN:
     0017229175181
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Intelligentere Headsets für Callcenter
Mit den intelligenteren Headsets der EncorePro 500-Serie können Ihre Mitarbeiter Anrufe von zu Hause oder im Büro entgegennehmen, unabhängig davon, wie sie mit einem PC verbunden sind.
Hybrides Arbeiten war noch nie so einfach.


Highlights
  • Unterstützt hybrides Arbeiten mit USB-A und USB-C in einem einzigen Gerät und erleichtert das Arbeiten zu Hause und im Büro
  • Komfortables, leichtes Convertible-Headset mit hervorragender Audioqualität
  • USB-A und USB-C am selben Kabel
  • Akustischer Gehörschutz
  • Deutlich verbesserte Audioqualität, Benutzerfreundlichkeit und Kabelhaltbarkeit


Weitere Informationen:
Gewicht:
183 g
Höhe:
5.7 cm
Länge:
15 cm
Breite:
17.8 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > POLY > Audio
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
1
€ 2,90*
ab € 55,50*
€ 73,86*
12 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 55,51*
€ 73,87*
€ 3,50*
ab € 63,30*
€ 83,70*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.