Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutschienennetzteil 15VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-49-1604
Hersteller:
     DoorBird
Herst.-Nr.:
     423860070
EAN/GTIN:
     4260423860070
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Optionales 15 V DC Hutschienennetzteil für DoorBird IP Video Türstation D10x, D11x, D20x und D21x Serie, Innenstation, IP Türgong und E/A Tür Controller (zertifiziert, stabilisiert, integrierte Audio Störungsunterdrückung)

Highlights
  • Hutschienennetzteil
  • Ausgangsspannung 15 V Gleichstrom
  • Fügt sich nahtlos in Ihre Installation ein
  • Integrierte Audio Störungsunterdrückung
  • Passend für DoorBird IP Video Türstation D10x, D11x, D20x und D21x Serie, Innenstation, IP Türgong und E/A Tür Controller


Weitere Informationen:
Gewicht:
142 g
Höhe:
4.7 cm
Länge:
9.1 cm
Breite:
12.2 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 76,52*
€ 101,10*
Lager 1359
1
€ 2,90*
ab € 78,92*
€ 101,12*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 83,58*
€ 107,54*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 170,82*
€ 206,76*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.