Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-50-2259 Herst.-Nr.: OVA077zz EAN/GTIN: 0745883834358 |
| | |
|
| | |
| Dieser Displayschutz, der mit doppeltem Ionenaustausch für das iPhone hergestellt wurde, ist besonders robust und belastbar. Die antimikrobielle Beschichtung reduziert das Bakterienwachstum auf dem Display, ohne die Reaktionsfähigkeit oder Klarheit des Touchscreens zu beeinträchtigen. Highlights - Hergestellt aus hochwertigem, in Deutschland entwickeltem Glas, das Stöße absorbiert und Kratzer verhindert
- Eine antimikrobielle Beschichtung schützt das Produkt vor Verfärbung und Schäden
- Hohe Berührungsempfindlichkeit dank einer intelligenten Glaszusammensetzung erhält die Reaktionsfähigkeit des Displays Ihres Smartphones
- Kratzfestigkeit des höchsten Grades (9H) verhindert Abnutzung und Kratzer durch den täglichen Gebrauch
- Beeinträchtigt die Verwendung Ihres Displays nicht
- Kristallklar, sodass Fotos und Videos akkurat wiedergegeben werden können
- Eine einwandfreie Applikation zu Hause oder in einem Fachgeschäft verhindert Blasenbildung und Ablösung
- Passend für Apple iPhone 13 Mini
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 71.5 g | Höhe: | 2 cm | Länge: | 9.1 cm | Breite: | 18.1 cm | Farbe: | Transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, displayfolie, Schutzglas |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 18,54* | € 25,55* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,58* | € 25,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 18,73* | € 25,84* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 25,73* | € 35,00* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 30,37* | € 41,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|