Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin OVA077zz Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e) (OVA077ZZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Belkin OVA077zz Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Belkin OVA077zz Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Artikel-Nr.:
     2753I-7387194
Hersteller:
     Linksys
Herst.-Nr.:
     OVA077ZZ
EAN/GTIN:
     0745883834358
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Hauptmerkmale

Merkmale  
Schutzart  Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität  Apple
Kompatibilität  iPhone 13 Mini
Maximale Bildschirmgröße  13,7 cm (5.4")
Schutzfunktion  Antibakteriell, Schmutzabweisend, Schlagfest
Härte  9H
  
Leistungen  
Blasenfreie Anwendung  Ja
Einfache Anwendung  Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche  Ja
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Reinigungstuch  Ja
  
Logistikdaten  
Warentarifnummer (HS)  85177900

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Schutzart:
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPhone 13 Mini
Maximale Bildschirmgröße:
13,7 cm (5.4")
Schutzfunktion:
Antibakteriell, Schmutzabweisend, Schlagfest
Härte:
9H
Blasenfreie Anwendung:
Ja
Einfache Anwendung:
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Reinigungstuch:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85177900
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 2,90*
ab € 18,48*
€ 25,71*
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 18,48*
€ 25,72*
Frei Haus
ab € 18,72*
€ 26,00*
14 Tage
10
€ 6,29*
ab € 22,06*
€ 30,44*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,79*
€ 33,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.