Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet MFP M234sdw 3in1 Multifunktionsdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-50-7529
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9YG05F#ABD
EAN/GTIN:
     0195122648978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Ein hochproduktiver MFP mit dem schnellsten beidseitigen Druck in seiner Klasse, automatischem Vorlageneinzug und der zeitsparenden HP Smart App. Genießen Sie Sorgenfreiheit dank zuverlässigerer Verbindungen und einfacher Einrichtung.


Highlights
  • Netzwerkfähiger Multifunktions-Monolaserdrucker
  • Druckgeschwindigkeit bis zu 29 Seiten/Minuten
  • Druckauflösung bis zu 600 x 600 dpi
  • Hi-Speed USB 2.0, Ethernet, WLAN, Bluetooth
  • HP Smart App, Apple AirPrint, Mopria zertifiziert, Wi-Fi Direct Druck
  • 3in1: drucken, scannen, kopieren


Weitere Informationen:
Gewicht:
12230 g
Höhe:
41 cm
Länge:
38 cm
Breite:
50 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Home-Office-Drucker, Homeoffice-Drucker, Laserdrucker, Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, hp farbdrucker a4 laser, all in one tintenstrahldrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker hp, Multifunktiondrucker
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 166,65*
€ 196,10*
Lager 1359
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 168,62*
€ 198,49*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 170,79*
€ 198,74*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 172,00*
€ 198,91*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 172,84*
€ 198,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,49*
€ 236,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,20*
€ 221,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,30*
€ 218,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,88*
€ 215,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,62*
€ 200,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.