Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoorBird D1102V IP Video Türstation PVD Bronze Aufputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-51-3425
Hersteller:
     DoorBird
Herst.-Nr.:
     423869639
EAN/GTIN:
     4260423869639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Unterwegs und doch Zuhause. DoorBird ist die smarte Lösung für Ihre Eingangstür. Verbinden Sie Ihre DoorBird IP Video Türstation mit Ihrem Smartphone und unterhalten Sie sich mit Ihren Besuchern auch von unterwegs!
Die IP Video Türstation kann als eigenständige Einheit betrieben oder in eine bestehende Smart-Home-Plattform integriert werden. Auch bereits vorhandene, klassische Installationen wie elektrische Tür- und Toröffner können Sie mit DoorBird weiterverwenden und über die App steuern.


Highlights
  • IP Video Türstation mit Mikrofon und Türöffnerautomatik
  • HDTV Video mit Ultraweitwinkel und hemisphärischer Linse
  • Bewegungssensor mit 4D Technologie (Distanz bis zu 6 m per App einstellbar)
  • Lichtsensor für den Nachtsichtmodus
  • Echo- und Geräuschunterdrückung (AEC, ANR)
  • Individuelle Zeit- und Aktionspläne
  • Smart Transmission Mode (STM) - Audio- / Videoübertragung in Echtzeit, optimiert für Mobilgeräte über WLAN, 3G, 4G, 5G
  • Geofencing - Automatische Tor- und Türöffnung beim Heimkehren
  • Video und Audioanruf auf Smartphones und Tablets (iOS, Android) oder Festnetztelefonen (SIP)
  • Konfigurierbare Ruftaste mit hinterleuchtetem Namensschild
  • Ein frei konfigurierbares bistabiles Schaltrelais
  • Einfacher Anschluss an das Netzwerk (Anschluss per Netzwerkkabel oder Klingeldraht)
  • Funktioniert im WLAN Netzwerk, kein LAN-Kabel nötig
  • Schnelle Installation per QR Code Scan
  • Besucherhistorie - Kostenloses Speichern von Bildern, Videoaufnahmen optional verfügbar
  • Smart Home und NVR kompatibel
  • Offene API - Lokale Schnittstelle für die Integration in Drittanbieter und SIP-Systeme


  • Frontblende: 3 mm Edelstahl V2A mit PVD Beschichtung in Bronze-Optik Montagerückgehäuse: Polycarbonat Stromversorgung: 15 V DC (max. 15 W) oder PoE Anschlüsse: LAN/PoE (T+, T-, R+, R-) / Bistabiles selbsthaltendes Schaltrelais 1, max. 1-24 V DC/V AC, 1 Ampere, z.B. für elektrischen Türöffner / Externer Eingang für externen Türöffnertaster (potentialfrei) / 15 V DC Eingang (+, -), max. 15 W
Weitere Informationen:
Gewicht:
1390 g
Höhe:
9 cm
Länge:
23.8 cm
Breite:
28.5 cm
Farbe:
Bronze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 615,33*
€ 740,75*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 637,07*
€ 740,76*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,76*
€ 881,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,80*
€ 872,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,26*
€ 817,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,07*
€ 785,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,07*
€ 758,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.