Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-51-3832 Herst.-Nr.: 28B75A#BHC EAN/GTIN: 0195908302506 |
| | |
|
| | |
| Verbinden, arbeiten, die Produktivität Ihres Business steigern ein Kinderspiel mit diesem Drucker ganz ohne Druckerpatronen/-kartuschen. Highlights - Netzwerkfähiger Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker
- Druckgeschwindigkeit bis zu 15 Seiten/Minute
- Druckauflösung bis zu 4.800 x 1.200 dpi
- ADF, Duplex, WLAN, Bluetooth, Hi-Speed USB 2.0
- Apple AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct Printing
- 3in1: drucken, scannen, kopieren
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 10020 g | Höhe: | 42 cm | Länge: | 28 cm | Breite: | 48 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker A1, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, inkjet drucker hp, all in one tintenstrahldrucker, tischkopierer a4, 3in1 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 229,07* | € 249,55* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 243,01* | € 264,18* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 250,82* | € 272,49* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 266,46* | € 291,10* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 274,65* | € 299,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|