Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-51-3872 Herst.-Nr.: OAW-AP505-RW EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| OmniAccess AP505 (RW) Dual Radio 2x2:2 802.11ax Internal Antennas Unified Campus AP. Highlights - Wi-Fi 6 (802.11ax) für Umgebungen mit mittlerer Dichte
- Bis zu 1,77 Gbit/s maximaler Durchsatz
- WPA3 und Enhanced Open-Security
- OFDMA und MU-MIMO für verbesserte Mehrbenutzereffizienz
- IoT-fähige Bluetooth 5 und Zigbee-Unterstützung
- Der AP unterstützt direkte Gleichstromversorgung und Power over Ethernet
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 639.5 g | Höhe: | 6.2 cm | Länge: | 18.2 cm | Breite: | 19.2 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 600,62* | € 676,28* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 737,80* | € 818,49* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 910,29* | € 1.004,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|