Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent OmniAccess AP505


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-4381968
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OAW-AP505-RW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Alcatel-Lucent OmniAccess AP505 - Accesspoint - Wi-Fi 5 - ZigBee, Bluetooth - 2.4 GHz, 5 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16 cm
Tiefe
16.1 cm
Höhe
3.7 cm
Gewicht
500 g
Lokalisierung
Restliche Welt
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Innen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Trusted Platform Module (TPM), Advanced Cellular Coexistence (ACC), Intelligent Power Monitoring (IPM), 2x2:2 Streams, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), Target Wake Time (TWT)
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, ZigBee, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, Wi-Fi CERTIFIED 6
Statusanzeiger
Status
Kapazität
Gleichzeitige Wi-Fi-Client-Geräte: 256 ¦ BSSIDs: 16
Leitungskodierformat
CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, 1024 QAM
Spread-Spectrum-Methode
OFDMA
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA, WPA2, WPA3, Opportunistic Wireless Encryption (OWE), Simultaneous Authentication of Equals (SAE)
Verschiedenes
MTBF
148 Jahre
Zubehör im Lieferumfang
Montagekit
Kennzeichnung
EN 60950, IEC 60950, UL 60950, FCC, EN 60601-1-2, EN 60601-1-1, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, ISED, Directive 2014/53/EU
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE+
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 93% (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar und intern
Antennenzahl
4
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth Low Energy (LE), Zigbee
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x serial / console - Micro-USB ¦ 2 x Antenne - RP-SMA
Weitere Suchbegriffe: access point alcatel, access point
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 640,85*
€ 716,20*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 909,67*
€ 1.000,86*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 964,52*
€ 1.059,92*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,20*
€ 852,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,37*
€ 842,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,17*
€ 828,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,77*
€ 811,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,85*
€ 762,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.