Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-51-7337 Herst.-Nr.: EP-DX310JWEGEU EAN/GTIN: 8806094257557 |
| | |
|
| | |
| Mit dem USB Type-C auf USB Type-C Kabel, kannst du deine Power direkt mit einem kompatiblen Endgerät teilen. Das Kabel unterstützt eine Ladeleistung von bis zu 60 Watt und kann so über Power Delivery dein kompatibles Endgerät mit bis zu 60 Watt aufladen oder über die Super Schnellladefunktion bis zu 25 Watt schnell wieder mit Power versorgen. Ein Datenaustausch ist über USB 2.0 möglich. Highlights - Daten- und Ladekabel über USB Typ C
- Ausgangsleistung maximal: 60 Watt (20 V, 3 A)
- Unterstützt Power Delivery bis zu 60 Watt
- Super Schnellladen bis zu 25 Watt
- Datenaustausch über USB 2.0
- Kabellänge: 1,8 m
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 54 g | Höhe: | 3 cm | Länge: | 5.4 cm | Breite: | 12.4 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 4,63* | € 6,36* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,61* | € 9,28* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 6,83* | € 9,32* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,00* | € 9,58* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,18* | € 9,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|