Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue Outdoor Netzteil 100W DE+AT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-51-8660
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     929003149501
EAN/GTIN:
     8719514414150
Artikeldatenblatt
Erhelle Deinen gesamten Außenbereich mit intelligentem Licht. Nutze dieses Outdoor Netzteil, mit dem Du verschiedene Leuchten mit bis zu insgesamt 100W Watt anschließen kannst. Addiere die Leistung jeder Leuchte bis der maximale Wert des Netzteils von 100W Watt erreicht ist.

Highlights
  • 100 W Netzteil für den Anschluss von Philips Hue Niedervolt Leuchten an die Außenstockdose
  • Vollständig witterungsbeständig nach IP67
  • Ermöglicht Platzierung der Leuchten an Orten der Wahl
  • Niedrige Spannung für sichere Einrichtung in Eigenregie
  • 3,5 Meter gesamte Kabellänge


Weitere Informationen:
Gewicht:
1168 g
Höhe:
8.1 cm
Länge:
13.3 cm
Breite:
23.5 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 3,51*
ab € 60,01*
€ 79,65*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 65,07*
€ 85,44*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.