Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-51-9434 Herst.-Nr.: TN242CMY EAN/GTIN: 4977766812856 |
| |
|
| | |
| Das Brother TN-242CMY Value Pack enthält die Farben Cyan, Magenta und Gelb und ist perfekt auf die Brother Drucker abgestimmt, dass beste Ergebnisse in brillanten Farben erzielt werden. Die Kartuschen sind leicht zu installieren. Profitieren Sie von langlebigen und hochwertigen Ausdrucken. Brother berücksichtigt die Auswirkungen auf die Umwelt in jeder Phase des Lebenszyklus Ihrer Tonerkartusche und reduziert den Abfall bei der Entsorgung. Die gesamte Hardware und alle Tonerkartuschen sind so gebaut, dass sie die Umwelt so wenig wie möglich belasten. Highlights - Brother Toner Multipack TN-242CMY
- Reichweite bis zu 1.400 Seiten je Toner
- Druckfarbe: Cyan, Magenta, Gelb
- Profitieren Sie von langlebigen und hochwertigen Ausdrucken
- Perfekt auf Ihren Brother Drucker abgestimmt, für beste Druckergebnisse
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1650 g | Höhe: | 16.5 cm | Länge: | 22.5 cm | Breite: | 39.5 cm | Farbe: | keine Farbe |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP -9017 CDW; DCP -9022 CDW; HL -3142 CW; HL -3152 CDW; HL -3172 CDW; MFC -9142 CDN; MFC -9332 CDW; MFC -9342 CDW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, brother lasertoner, brother toner |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 135,24* | € 164,09* | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 135,09* | € 164,10* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 135,15* | € 164,34* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 136,44* | € 164,81* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 136,84* | € 165,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|