Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Toner TN242CMY 1.400Seiten c/m/y 3 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102349699
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN242CMY
EAN/GTIN:
     4977766812856
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Brother Toner Originalzubehör TN-242CMY ca. 3 x 1.400 Seiten cyan, magenta, gelb 3 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
DCP-9017CDW, -9022CDW, HL-3142CW, -3152CDW, -3172CDW, MFC-9142CDN, -9332CDW, -9342CDW
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
TN-242CMY
refill:
Nein
rebuilt:
Nein
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 3 x 1.400 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Farbe:
cyan, magenta, gelb
Ausführung der Farbe:
mehrfarbig
Packungsmenge:
3 St./Pack.

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -9017 CDW; DCP -9022 CDW; HL -3142 CW; HL -3152 CDW; HL -3172 CDW; MFC -9142 CDN; MFC -9332 CDW; MFC -9342 CDW
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
333
pro Stück
€ 4,50*
ab € 135,24*
€ 164,09*
2 Tage
8
pro Stück
€ 2,90*
ab € 135,09*
€ 164,10*
Lager 1682
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 135,15*
€ 164,34*
3 Tage
50
pro Stück
€ 4,50*
ab € 136,44*
€ 164,81*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 136,84*
€ 165,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,34*
€ 195,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,62*
€ 182,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,65*
€ 172,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,97*
€ 165,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,15*
€ 160,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.