Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-52-9102 Herst.-Nr.: GS1900-48-EU0102F EAN/GTIN: 4718937621255 |
| | |
|
| | |
| Die Zyxel GS1900 Gigabit Switch-Serie ist ideal für kleine Unternehmen, die den Datenverkehr in ihrem wachsenden Netzwerk trennen möchten, aber kein Team mit IT-Experten haben. Diese Switches mit ihren durchdachten Funktionen bieten mehr Flexibilität und Steuerungsmöglichkeiten. Mit integrierter Unterstützung für VLANs, verbesserter Servicequalität (QoS), IGMP-Snooping, Link Aggregation (LAG), IPv6 und DoS-Verteidigung trennen und priorisieren diese Switches den kabelgebundenen und drahtlosen Datenverkehr bequem und ermöglichen gleichzeitig den Netzwerkzugriff für Gäste und bieten die volle Kontrolle über die Bandbreite zwischen den Ports. Mit einem benutzerfreundlichen Einrichtungsassistenten können Sie diese Aufgaben ausführen, wodurch Einrichtung und Verwaltung zum Kinderspiel werden. Highlights - Smart Managed Ethernet Switch mit GbE Uplink
- 48x Gigabit Ethernet Port
- 2x Gigabit SFP-Port
- Smart-Lüfter-Design für nahezu geräuschlosen Betrieb
- Einfaches browserbasiertes Switch-Management, mit schnellem und einfachem Einrichtungsassistenten
- Switchkapazität: 100 Gbit/s
- Geeignet für die 19 Zoll Rackmontage
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3696 g | Höhe: | 9.3 cm | Länge: | 29.8 cm | Breite: | 51.2 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 201,62* | € 223,24* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 204,89* | € 226,61* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 204,74* | € 227,13* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,00* | ab € 205,30* | € 227,41* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 206,78* | € 229,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|