Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce WF-7840DTWF 4in1 Multifunktionsdrucker A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson WorkForce Pro WorkForce WF-7840DTWF
Epson WorkForce Pro WorkForce WF-7840DTWF
Epson WorkForce Pro WorkForce WF-7840DTWF
Epson WorkForce Pro WorkForce WF-7840DTWF
Epson WorkForce Pro WorkForce WF-7840DTWF
Artikel-Nr.:
     1359-40-52-9408
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CH67402
EAN/GTIN:
     8715946668390
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
DIN A3+-Multifunktionsdrucker

Erweitern Sie Ihr Potenzial mit diesem DIN A3+ Multifunktions-Tintenstrahldrucker. Neben kostengünstigen Ausdrucken in hoher Qualität punktet er auch mit flexiblen WLAN-Funktionen.

- DIN A3-Duplex-Multifunktionsdrucker
- Duplex-ADF für 50 DIN A3-Blätter
- Bis zu 25 Seiten/Minute

Mit diesem hochwertigen Multifunktionsgerät für das beidseitige Drucken, Scannen und Kopieren alles mit Papierformaten bis zu DIN A3 können Sie auch große Projekte problemlos bewältigen. Dank Druckgeschwindigkeiten von bis zu 25 Seiten pro Minute in Schwarzweiß und automatischem Dokumenteneinzug (ADF) für 50 DIN A3-Blätter erledigen Sie Ihre Aufgaben im Handumdrehen. Ein weiteres Plus sind seine kosteneffizienten Tintenpatronen und flexiblen WLAN-Funktionen sowie Scan-to-Cloud.

Professioneller DIN A3+-Druck
Dieser DIN A3+ Multifunktionsdrucker erfüllt die Anforderungen der anspruchsvollsten Benutzer in Kleinbüros und im Home Office. Er bietet Funktionen für beidseitiges Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen  alles für Papierformate bis zu DIN A3. Sein automatischer Dokumenteneinzug (ADF) kann bis zu 50 beidseitige DIN A3-Blätter verarbeiten. Außerdem sorgt sein PrecisionCore-Druckkopf für qualitativ hochwertige, laserscharfe Ausdrucke.

Höhere Produktivität
Dieses effiziente, zuverlässige und schnelle Modell punktet mit Druckgeschwindigkeiten von 25 Seiten pro Minute in Schwarzweiß und 12 Seiten pro Minute in Farbe. Dank einer intuitiven Benutzeroberfläche und einem 10,9-cm-Touchscreen ist zudem auch die direkte Bedienung des Druckers absolut unkompliziert. Dieses Modell verfügt zudem über 2 Papierkassetten für je 250 Blatt sowie ein rückwärtiges Papierfach für 50 Blatt.

Weniger Ausgaben
Reduzieren Sie Ihre Kosten auf einen Schlag. Dieser Drucker verwendet separate Einzelpatronen, die im Vergleich zu dreifarbigen Tintenpatronen um 50 % effizienter sind. Die Patronen bieten ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis und sind in verschiedenen Größen verfügbar: Standard, XL und XXL. Mit der XXL-Patrone können Sie bis zu 1.100 Seiten drucken.

Flexible WLAN-Lösungen
Drucken Sie über die WLAN-Schnittstelle oder Wi-Fi Direct direkt von kompatiblen WLAN-Geräten aus ganz ohne WLAN-Router. Die kostenlosen Apps und Lösungen für mobiles Drucken von Epson sorgen für noch mehr Flexibilität. Mit Email Print können Sie Dokumente von praktisch überall aus an den Drucker senden. Und mit Scan-to-Cloud können Sie Dokumente ganz einfach teilen.

Highlights
  • Netzwerkfähiger Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker
  • Druckgeschwindigkeit von bis zu 32 Seiten/Minute (SW)
  • Druckauflösung von bis zu 4.800 x 2.400 dpi
  • Vollduplex, WLAN, Ethernet, Hi-Speed USB2.0, USB-Host
  • Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Mopria
  • 4in1: drucken, scannen, kopieren, faxen


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 227,63*
€ 250,26*
53 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 228,57*
€ 251,76*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 228,28*
€ 252,55*
Frei Haus
ab € 244,49*
€ 269,51*
8 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 248,80*
€ 274,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,55*
€ 300,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,46*
€ 294,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,18*
€ 291,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,28*
€ 271,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C12C934591
ab € 16,19*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCH68
ab € 64,40*
Zubehör
Epson
CP04OSSECH68
ab € 173,78*
Zubehör
Epson
CP05OSSECH68
ab € 216,80*
Zubehör
Epson
CP03OSSECH68
ab € 107,97*
Zubehör
Epson
CP03OSSWCH68
ab € 108,39*
Zubehör
Epson
CP04OSSWCH68
ab € 172,48*
Zubehör
Epson
CP05OSSWCH68
ab € 216,90*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCH68
ab € 102,46*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCH68
ab € 127,80*
Zubehör
Epson
C13T05G64010
ab € 39,91*
Zubehör
Epson
C13T05G64020
ab € 47,58*
Zubehör
Epson
C13T05G64510
ab € 47,58*
Zubehör
Epson
C13T05H64010
ab € 103,79*
Zubehör
Epson
C13T05H64020
ab € 113,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.