Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-53-0807 Herst.-Nr.: 55101 EAN/GTIN: 4044144551017 |
| |
|
| | |
| Gewinnen Sie mit den ergänzenden, vollständigen UTM-Funktionen die Kontrolle über Ihr Netzwerk zurück. Unternehmensrichtlinien, Auslastung, Sicherheit und Datenverkehr kontrollieren Sie einfach mit unseren diversen Filter- und Scan-Optionen, wie Content- und App-Filter, dem ausgereiften IDS/IPS-System oder unseren Anti-Virus-, Anti-Spam-, Anti-Malware-Funktionen und präventiver Sicherheit vor unbekannten Bedrohungen durch integriertes Sandboxing und Machine Learning. Highlights - Lizenz zur Aktivierung der UTM- und Firewall-Funktionen
- Umfasst Sandboxing, Machine Learning, AV/Malware Protection, SSL Inspection, inkl. DPI und IDS/IPS
- Inklusive Updates
- Passend für UF-1XX Firewall
- Laufzeit: 1 Jahr
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0 g | Höhe: | 0 cm | Länge: | 0 cm | Breite: | 0 cm | Farbe: | keine Farbe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 242,37* | € 274,51* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 242,24* | € 274,52* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 267,57* | € 302,93* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 284,97* | € 322,35* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 329,80* | € 372,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|