Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-53-2215 Herst.-Nr.: DGS-1250-28XMP/E EAN/GTIN: 0790069467882 |
| | |
|
| | |
| Die Gigabit Smart Managed Switches der DGS-1250-Serie von D-Link mit 10G-Uplinks sind die neueste Generation von Switchen für eine höhere PoE-Leistung (Power over Ethernet) und einer hohen Port Dichte, mehrere Verwaltungsoberflächen und erweiterte Layer 2-Funktionen. Mit all diesen kombinierten Funktionen ist die DGS-1250-Serie eine kostengünstige und flexible Lösung um ein expandierendes Geschäftsnetzwerk zu erweitern. Highlights - 24x 10/100/1000BASE-T PoE+
- 4x 10G SFP+ Port
- Kapazität: 128 Gbit/s
- PoE Budget: 370 W
- Vollständiges CLI gemäß Industriestandard, grafische Weboberfläche, Konsolenport
- Layer-2- und Layer-3-Lite-Funktionen
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4505 g | Höhe: | 9.5 cm | Länge: | 39 cm | Breite: | 57 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 390,84* | € 402,44* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 394,70* | € 406,50* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 394,14* | € 406,51* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 404,86* | € 417,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 410,74* | € 423,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|