Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link EAP610 2,4 & 5 GHz AX1800 Wi-Fi 6 Deckenaccesspoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_2
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-53-2624
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     EAP610
EAN/GTIN:
     4897098687772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Wi-Fi 6 Business-WLAN jetzt ganz einfach mittels AX1800-Dualband-Wi-Fi 6-Accesspoint zur Deckenmontage.
Das elegante Aussehen und die einfache Montage des Ceiling Mount EAP ermöglichen eine schnelle Installation an jeder Wand- oder Deckenfläche und fügen sich nahtlos in die meisten Einrichtungsstile ein. Extrem schnelles WLAN dank WiFi 6 mit Übertragungsraten von bis zu 1775 Mbits/s.

Highlights
  • Gleichzeitige 574 MBit/s im 2,4 GHz Band und 1201 MBit/s im 5 GHz Band ergeben insgesamt 1775 MBit/s
  • Mehr verbundene Geräte können schnellere Geschwindigkeiten genießen
  • Verwalten Sie das gesamte Netzwerk lokal oder aus der Cloud über die Web-Oberfläche oder die Omada-App
  • Sogar Videostreams und VoIP-Gespräche verlaufen ununterbrochen, wenn sich Benutzer zwischen Accesspoints bewegen
  • Ermöglicht drahtlose Konnektivität zwischen Accesspoints für erweiterte Reichweite
  • Unterstützt sowohl Power over Ethernet (802.3at, 48V Passive PoE) als auch DC-Stromversorgung (12V/1,5 A DC) für flexible Installationen
  • Sicheres Gastnetzwerk: Zusammen mit mehreren Authentifizierungsoptionen (SMS/Facebook-Wi-Fi/Voucher usw.) und zahlreichen WLAN-Sicherheitsfunktionen


Weitere Informationen:
Gewicht:
842 g
Höhe:
6.5 cm
Länge:
23 cm
Breite:
24.5 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
171
€ 2,90*
ab € 65,02*
€ 79,40*
3 Tage
19
€ 6,00*
ab € 64,55*
€ 79,42*
€ 6,78*
ab € 66,14*
€ 81,03*
Frei Haus
ab € 67,23*
€ 82,45*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,64*
€ 83,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.