Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link WL-AP Access Point EAP610 (1800MBit)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link WL-AP Access Point EAP610 (1800MBit)
TP-Link WL-AP Access Point EAP610 (1800MBit)
Artikel-Nr.:
     832-383309
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     EAP610
EAN/GTIN:
     4897098687772
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Wi-Fi 6 Business-WLAN jetzt ganz einfach
AX1800 Wi-Fi 6 Accesspoint zur Deckenmontage

AX1800 WLAN 6-Geschwindigkeit
574 Mbit/s auf 2,4 GHz + 1201 Mbit/s auf 5 GHz

Hocheffizientes WLAN 6
Mehr verbundene Geräte können schnellere Geschwindigkeiten genießen

Zentralisiertes Cloud-Management
Verwalten Sie das gesamte Netzwerk lokal oder aus der Cloud

Nahtloses Roaming
Unterbrechungsfreies Streaming beim Wechseln zwischen APs

Omada Mesh-Technologie
Flexiblerer und bequemerer drahtloser Einsatz

PoE+-betrieben
Unterstützt DC (Adapter im Lieferumfang enthalten), 802.3at PoE+ und passives PoE für flexible Installationen

Ultraschlankes Design
Φ160 mm × 33,6 mm elegantes Design bringt mehr Agilität

Gigabit-Kabelleistung
Steigert den Gesamtdurchsatz mit einem Gigabit-Ethernet-Port

Optimierte WLAN-Leistung
Mit Portal-Authentifizierung, MU-MIMO, Band Steering, Airtime Fairness und Load Balance

Rüsten Sie auf WiFi 6 auf, bringen Sie Ihr Unternehmen in Schwung
WiFi 6 bringt schnellere Geschwindigkeiten, weniger Verzögerung und höhere Kapazität.

Überlegene Wi-Fi 6 Geschwindigkeiten
Ein Upgrade auf Wi-Fi 6 mit Geschwindigkeiten von bis zu 1775 Mbit/s bringt 50 % schnellere Geschwindigkeiten als WiFi 5. Jede Anwendung fühlt sich flüssiger an mit drastisch verbesserten Wi-Fi-Geschwindigkeiten.

Nahtlose Integration in Omada SDN
Die Plattform Omada Software Defined Networking (SDN) integriert Netzwerkgeräte, einschließlich Access Points, Switches und Router. Es bietet ein zu 100 % zentralisiertes Cloud-Management und erstellt ein hochskalierbares Netzwerk, das von einer einzigen Schnittstelle aus gesteuert wird.

Automatische Kanalauswahl und Leistungsanpassung zur Optimierung der Gesamtleistung
Bietet eine leistungsstarke WLAN-Leistung und reduziert gleichzeitig WLAN-Interferenzen erheblich, indem die Kanaleinstellungen und Sendeleistungspegel benachbarter APs im selben Netzwerk automatisch angepasst werden.

Einfache Bereitstellung und höhere Leistung durch Omada Mesh
Einfache Mesh-Konfiguration, weniger Verkabelung
Mit der Mesh-Technologie ersparen Ihnen Omada EAPs zusätzliche Kabel, indem Sie Ihr WLAN-Signal drahtlos weiter und flexibler auf schwer zu verkabelnde Bereiche erweitern.

Bleiben Sie immer reibungslos verbunden mit Fast-Roaming
Stellt sicher, dass Endgeräte ununterbrochenes Streaming genießen können, wenn sie sich bewegen, indem die Endgeräte automatisch auf die Accesspoints mit dem optimalen Signal umgeschaltet werden.

Ultraschlankes Design bringt mehr Agilität
Außergewöhnliche Leistung mit kompaktem Design sorgt für eine einfache WLAN-Installation und spart Platz. Durch das elegante Erscheinungsbild fügt sich das EAP610 perfekt in jedes moderne Büro, Hotel, Klassenzimmer oder Café ein.

Verbesserte Netzwerksicherheit und -effizienz

Sicheres Gastnetzwerk mit bis zu 16 SSIDs

Gastnetzwerkzugriff bietet erhöhte Sicherheit für Gäste. Unterschiedliche SSIDs ermöglichen zudem ein flexibles Zugriffsmanagement.

Gästenetzwerk mit Facebook-WLAN und SMS-Login

Captive Portal (einschließlich SMS, Facebook Wi-Fi, Voucher) und 802.1x-Authentifizierung helfen dabei, autorisierte Gäste für die Nutzung des Netzwerks zu sorgen. Steigern Sie Ihr Geschäft mit einer maßgeschneiderten Marketingseite.

WPA3 für sorgenfreie offene öffentliche Netzwerke

Mit erweiterter Unternehmenssicherheit bietet WPA3 mehr Datensicherheit für zuvor ungesicherte und offene WLAN-Hotspots.

Bandsteuerung

Verschiebt Dual-Band-Geräte automatisch auf das breitere 5-GHz-Band für schnellere Verbindungen.

Lastausgleich

Stellt sicher, dass eine große Anzahl von Benutzern ein reibungsloses Netzwerkerlebnis in Unternehmensnetzwerken mit hoher Dichte hat

Airtime-Fairness

Erhöht den durchschnittlichen Netzwerkdurchsatz in stark überlasteten Umgebungen
Weitere Informationen:
weight:
1.258 kg
height:
0.310 m
width:
0.085 m
depth:
0.305 m
Weitere Suchbegriffe: Business-Switch, tp link access point, access point, business-switch poe+, Wireless AccessPoint
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
171
€ 2,90*
ab € 65,02*
€ 79,40*
3 Tage
19
€ 6,00*
ab € 64,55*
€ 79,42*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 66,14*
€ 81,03*
Frei Haus
ab € 67,23*
€ 82,45*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,64*
€ 83,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.